TaffGUARD Pelindung Kartu Anti RFID Blocker
#Grup produk P117342549
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 6.3x9.3 |
| Material | Aluminium Foil |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Pelindung Kartu Anti RFID Blocker
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Pelindung Kartu Anti RFID Blocker
Fitur
Keunggulan Produk:Efektif blokir sinyal RFID untuk mencegah pencurian data kartu ATM Anda.Ukuran standar kartu ATM dengan desain slim agar dompet tidak terasa tebal dan berat.Berkat desain yang ergonomis, memasukkan dan mengambil kartu jadi lebih mudah. OverviewStrategi kejahatan makin canggih dari masa ke masa, seperti misalnya pencurian dengan metode scan RFID. Untuk melindungi kartu ATM dari pencurian RFID, Anda membutuhkan pelindung kartu yang satu ini. Cukup masukkan kartu ATM ke dalamnya sebelum Anda simpan di dompet. Adanya pelindung ini akan memblokir sinyal RFID sehingga Anda akan terhindar dari pencurian.
Fitur:
Lindungi dari Pencurian RFIDData-data yang terdapat pada kartu debit/kredit bisa saja dicuri menggunakan teknologi RFID. Itulah mengapa Anda membutuhkan pemblokir sinyal RFID ini untuk mencegah pencurian data. Dengan pelindung kartu anti RFID, Anda bisa bepergian dengan aman dan tenang.Ukuran Sesuai Standar KartuPenggunaan pelindung kartu anti RFID ini sangat mudah. Ukuran dan bentuknya telah disesuaikan dengan ukuran standar kartu ATM pada umumnya. Anda hanya perlu memasukkan kartu ATM ke dalamnya.Mudah Keluarkan KartuJika Anda perhatikan, di bagian ujung pelindung kartu ini terdapat lekukan yang terbuka. Melalui bagian tersebut Anda bisa menarik kartu dengan mudah dan cepat saat akan digunakan.Bahan Aluminium BerkualitasTerbuat dari bahan aluminium foil berkualitas yang tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang. Bahan ini tipis dan ringan namun tidak mudah rusak sehingga dapat melindungi kartu Anda dengan baik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
