TaffGUARD Kabel Ties Zip Screw Hole Cable Reusable
#Grup produk P117342503
Spesifikasi
| Material | Nylon 66 |
|---|---|
| Screw Hole Diameter (mm) | 4.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Atur kabel lebih rapi dan aman dengan kabel ties dari TaffGUARD. Dirancang dengan lubang sekrup praktis dan material berkualitas tinggi, kabel ties ini tidak hanya berfungsi untuk mengikat, tetapi juga memudahkan pemasangan permanen pada berbagai permukaan. Bisa digunakan berkali-kali karena pengunciannya bisa dilepas. Solusi pintar untuk menjaga kabel tertata, bebas kusut, dan lebih awet.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:100 x TaffGUARD Kabel Ties Zip Screw Hole Cable Reusable - Z150
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:100 x TaffGUARD Kabel Ties Zip Screw Hole Cable Reusable - Z150
Fitur
Fitur:Ikatan Kabel Rapi dan Tahan Lama Dengan mekanisme zip yang kuat, kabel ties ini mampu mengikat kabel dengan erat dan stabil. Tidak mudah longgar meski digunakan pada kabel dengan intensitas tinggi, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai ukuran kabel, mulai dari kabel data, kabel listrik, hingga kabel peralatan elektronik besar. Fitur Lubang Sekrup Praktis Dilengkapi dengan lubang sekrup, kabel ties ini bisa dipasang permanen pada dinding, meja, panel, atau permukaan lainnya. Kabel Anda tetap rapi sekaligus terlindungi dari tarikan atau kerusakan akibat posisi yang berantakan. Multifungsi untuk Berbagai Kebutuhan Cocok digunakan di rumah, kantor, studio, maupun bengkel. Kabel ties ini juga dapat diaplikasikan pada perangkat komputer, peralatan elektronik, instalasi listrik, hingga otomotif, memberikan solusi penataan yang universal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
