TaffGUARD Kabel Ties Plastic Zip Cable Organizer Reusable
#Grup produk P117342488
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Nylon 66 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rapikan kabel yang berserakan di rumah maupun kantor dengan kabel ties TaffGUARD. Terbuat dari material nilon 66 berkualitas tinggi, kabel ties ini memiliki kekuatan ikatan yang kokoh serta tidak mudah putus meski digunakan untuk mengikat banyak kabel sekaligus. Fleksibel digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, bengkel, hingga otomotif, kabel ties ini siap menjadi solusi praktis untuk segala jenis ikatan.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kabel Ties Plastic Zip Cable Organizer Reusable 100 PCS - Z815
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kabel Ties Plastic Zip Cable Organizer Reusable 100 PCS - Z815
Fitur
Fitur:Dapat Digunakan Berkali-kali Berbeda dari kabel ties sekali pakai yang harus digunting untuk dilepas, kabel ties TaffGUARD dilengkapi sistem penguncian yang bisa dibuka kembali tanpa merusak ikatannya. Dengan begitu, Anda bisa menggunakannya berulang kali, lebih hemat, dan lebih praktis. Mengorganisir Kabel Elektronik Kabel ties ini berfungsi untuk merapikan kabel elektronik agar lebih tertata. Cocok untuk kabel komputer, televisi, charger, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, fleksibilitasnya memungkinkan dipakai di luar kebutuhan elektronik, seperti mengikat tanaman, membungkus makanan, menyatukan selang, bahkan membantu memperbaiki bagian motor sementara. Material Nilon 66 Premium Dibuat dari nylon 66 berkualitas tinggi, kabel ties ini memiliki daya tahan lebih baik dibanding produk sejenis. Material ini tidak mudah getas, lentur namun kuat, serta tahan lama meski digunakan dalam jangka panjang. Tersedia dalam Berbagai Ukuran Kabel ties TaffGUARD hadir dalam berbagai varian ukuran sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai dari mengikat kabel kecil hingga benda berdiameter besar, semuanya dapat diatasi dengan pilihan ukuran yang tepat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
