TaffGUARD Tas Drone Shoulder Bag Protective Case DJI Air 2S/Mini SE
#Grup produk P117342460
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | ±28x10x21 |
| Drone Compatibility | DJI Mini SE and Air 2S |
| Material | Foam and Oxford Fabric |
| Remote Control Compatible | DJI RC-N1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga drone Anda agar tetap aman sampai di tujuan menggunakan tas drone model shoulder bag dari TaffGUARD. Desainnya memang dirancang khusus untuk berbagai seri drone DJI, seperti Mini SE dan Air 2S serta aksesori pendukungnya. Anda pun dapat menempatkan drone, charger, baterai, kabel, hingga set sekrup milik Anda. Keamanan soal tidak perlu diragukan lagi karena struktur anti benturan serta material busa dan oxford yang digunakan.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone DJI Air 2S/Mini SE Protective Case Shoulder Bag - UE21
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone DJI Air 2S/Mini SE Protective Case Shoulder Bag - UE21
Fitur
Fitur:Kompatibel untuk DJI Air 2S dan DJI Mini SE Tas drone TaffGUARD dirancang khusus untuk menyimpan DJI Air 2S dan DJI Mini SE beserta aksesori pendukungnya. Kompartemen utama memiliki ruang yang pas sehingga drone tidak mudah bergeser selama perjalanan. Desain presisi membantu menjaga perangkat tetap rapi dan siap digunakan kapan saja. Kompartemen Lengkap dan Terorganisir Storage bag drone ini menyediakan ruang khusus untuk drone, remote control, baterai, charger, serta aksesori lainnya. Slot ritsleting tambahan memudahkan penyimpanan kabel, sekrup, atau perlengkapan kecil agar tidak tercecer. Semua perlengkapan tersusun rapi sehingga lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Perlindungan Anti Benturan Menggunakan lapisan busa berkualitas dengan struktur kompartemen yang mampu meredam benturan ringan. Material bagian dalam yang lembut membantu melindungi tubuh drone dan aksesori dari goresan saat dibawa perjalanan. Protective case ini menjadi solusi ideal untuk menjaga perangkat tetap aman selama penyimpanan maupun transportasi. Bahan Kokoh dan Tahan Air Bagian luar shoulder bag drone menggunakan material Oxford yang kuat dan tahan terhadap cipratan udara. Kombinasi material Oxford dan busa membantu melindungi isi tas dari debu, benturan, dan kondisi cuaca ringan saat digunakan di luar ruangan. Sangat cocok untuk aktivitas fotografi udara maupun travelling. Desain Tas Bahu yang Nyaman Dapat digunakan sebagai tas bahu maupun tas selempang untuk memberikan kenyamanan saat membawa drone. Desain ergonomis membuat tas nyaman digunakan dalam perjalanan jauh tanpa membebani pengguna. Cocok untuk fotografer udara, videografer, pembuat konten, hingga pengguna hobi drone. Ringkas dan Praktis Dibawa Ukurannya yang kompak memudahkan tas dimasukkan ke dalam koper atau dibawa langsung saat bepergian. Seluruh perlengkapan drone tetap tersusun rapi sehingga proses persiapan terbang menjadi lebih cepat. Solusi praktis untuk mobilitas tinggi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
