TaffGUARD Kotak Perkakas Jinjing Portable Hard Carry Tool with Sponge
#Grup produk P117342381
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 28x24x12.7 |
|---|---|
| Internal Dimensions (cm) | 26x20x9 |
| Material | ABS and Foam |
| Packaging Dimensions (cm) | 30x26x14 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Perkakas Jinjing Portable Hard Carry Tool with Sponge - TH28
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Perkakas Jinjing Portable Hard Carry Tool with Sponge - TH28
Fitur
Keunggulan Produk:Kotak perkakas dengan busa pelindung, bisa menampung banyak peralatan elektronik atau pertukangan dengan aman.Dilengkapi dua penguncian khusus di area pegangan, kotak tertutup rapat dan aman dibawa bepergian.Terbuat dari plastik ABS tahan air, kotak perkakas dapat menahan tekanan saat tertumpuk atau terjatuh.Kotak perkakas TaffGUARD: luas, anti jebol, dan tahan air. Dilengkapi busa pelindung, pengunci ganda, serta lubang tekanan udara. Ideal untuk instalasi, fotografi, dan pertukangan. Aman, kokoh, dan siap dibawa ke mana saja.
Fitur:
Bawa Alat dengan LengkapPekerjaan instalasi elektronik, pertukangan, hingga fotografi membutuhkan banyak peralatan. Dengan kotak perkakas TaffGUARD, Anda tidak akan meninggalkan satu alat pun karena kotak ini memiliki ruang yang luas di dalamnya.Kompartemen Anti JebolLuasnya kotak perkakas ini membuatnya mampu menampung mistar, obeng, multimeter, dan perlengkapan instalasi lainnya. Meskipun menampung banyak peralatan, kotak perkakas ini tidak mudah jebol.Busa Perlindungan MaksimalKotak perkakas TaffGUARD dilengkapi lapisan dalam berbahan busa untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap benturan dan guncangan. Dengan adanya busa, barang Anda tetap stabil, ringkas, dan terhindar dari goresan. Selain itu terdapat lubang tekanan udara yang bisa dibuka dan ditutup, memudahkan ketika kotak sulit dibuka akibat perbedaan tekanan antara udara di dalam dan luar kotak.Aman dengan PengunciSebagai kotak perkakas yang mudah dibawa bepergian, kotak ini dilengkapi sistem penguncian khusus. Anda dapat menutup kotak dengan rapat berkat dua pengunci di area pegangan. Barang Anda pun tidak akan keluar saat dibawa.Tahan Air dan Tahan LamaDirancang khusus sebagai kotak perkakas dengan material utama plastik ABS yang tahan air. Selain tahan air, kokohnya plastik ABS membuat kotak perkakas ini juga mampu menahan tekanan saat tertumpuk atau terjatuh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
