TaffGUARD Kotak Brankas Hotel Mini Password Safe Deposit Box

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp559.900
Spesifikasi
Steel Plate Thickness (mm)±1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box - EB202 x Kunci2 x DynaBolt4 x Baterai AA (Varian Medium)1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Keunggulan Produk:
Memiliki dua sistem keamanan penguncian yaitu password digital dan kunci manual. Terbuat dari material baja yang tebal dan kokoh sehingga tidak mudah dibobol. Dilengkapi dengan lampu LED untuk melihat status penggunaan brankas dan sisa daya baterai. Bisa ditempelkan ke dinding atau lemari menggunakan baut, mencegah brankas dibawa kabur. Tersedia dua varian ukuran berbeda yaitu medium dan besar yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.OverviewJika Anda ingin menyimpan barang-barang berharga dengan aman, gunakan kotak brankas digital dari TaffGUARD. Brankas digital ini menawarkan keamanan tingkat tinggi berkat material baja yang tebal dan kokoh serta sistem penguncian digital berbasis password. Dilengkapi dengan tiga lampu indikator LED yang menunjukkan status penggunaan, brankas digital ini hadir dalam dua ukuran berbeda yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.
Fitur:
Sistem Keamanan Digital dengan Password Brankas digital TaffGUARD dilengkapi dengan sistem penguncian digital berbasis password, memungkinkan Anda mengatur kode sandi unik untuk mengakses brankas. Dengan teknologi ini, hanya Anda yang memiliki akses ke barang-barang berharga di dalamnya. Sistem keamanan ini memberikan lapisan perlindungan ekstra bagi uang, dokumen, atau barang elektronik yang Anda simpan. Kunci Manual untuk Akses Darurat Selain sistem password digital, brankas digital ini juga dilengkapi dengan kunci manual sebagai opsi cadangan. Jika Anda lupa password atau terjadi kendala teknis, brankas tetap dapat dibuka menggunakan kunci tersebut. Lubang kunci tersembunyi di balik logo TaffGUARD, menjaga tampilan brankas tetap elegan sekaligus memberikan solusi praktis saat keadaan darurat. Material Baja Tahan Lama, Anti Bobol Dibuat dari baja berkualitas tinggi, brankas digital ini sangat kokoh dan sulit dirusak. Ketahanan terhadap benturan dan upaya pembobolan menjadikan TaffGUARD pilihan ideal untuk melindungi barang-barang berharga Anda. Dengan ketebalan material yang solid, brankas digital ini menawarkan keamanan yang superior. Indikator LED untuk Notifikasi yang Jelas TaffGUARD dilengkapi dengan tiga indikator LED yang memberi tahu status brankas, seperti apakah password yang dimasukkan benar atau salah. Selain itu, indikator ini juga akan menyala saat baterai hampir habis, memastikan Anda selalu tahu kapan harus mengganti baterai sebelum sistem keamanan terganggu. Baut Pengaman untuk Pemasangan Statis Untuk mencegah brankas dibawa kabur, Anda dapat memasang brankas digital ke dinding atau lantai menggunakan baut yang disediakan. Fitur ini membuat brankas lebih aman karena akan tetap berada di tempatnya, meskipun ada upaya untuk memindahkannya secara paksa. Ideal untuk penggunaan di area publik seperti hotel atau kantor, di mana keamanan ekstra sangat penting. Dua Pilihan Ukuran Berbeda Ingin kotak brankas dengan ukuran kecil atau besar? Anda tinggal memilihnya saja karena kotak brankas digital dari TaffGUARD menyediakan dua ukuran berbeda. Kotak brankas ukuran medium memiliki dimensi 310 x 200 x 200 mm dan ukuran besar dengan dimensi 350 x 250 x 250 mm. Tinggal pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan