TaffGUARD Kotak Brankas Hotel Mini Password Deposit Box Coin Slot

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Battery Type4xAA (Battery Included)
Capacity (L)4.6
ColorBlack
Dimensions (mm)230x170x170
Internal Dimensions (mm)225x165x165
MaterialIron
ModelWithout Partition
Packaging Dimensions (cm)30x25x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kotak brankas digital ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti uang, dokumen, sampai perhiasan, namun dapat difungsikan sebagai celengan karena terdapat lubang untuk menaruh uang. Selain itu, kotak brankas digital menggunakan kode kombinasi angka sebagai akses untuk keamanannya.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Emas Anti Maling Safety 230x170x170mm - EB302 x Kunci2 x Baut Dynabolt4 x Baterai AA1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Fitur:
Kotak Penyimpanan yang Aman Kotak brankas digital ini terbilang salah satu tempat yang aman untuk menyimpan barang berharga, apalagi yang bersifat pribadi seperti dokumen penting dan perhiasan. Terdapat sistem kunci pengaman yang baik sehingga tak mudah dibobol oleh maling. Kode Kombinasi Angka atau Kunci Kotak brankas digital ini memiliki dua cara untuk membuka atau mengaksesnya. Pertama dengan kode kombinasi angka yang dapat Anda pilih sesuai keinginan. Kedua menggunakan kunci dengan cara masukkan kunci ke lubangnya, kemudian putar ke kiri setelah itu tarik knob ke arah kanan untuk membukanya. Untuk menutup brankas, tarik ke arah sebaliknya. Notifikasi LED Terdapat indikator LED pada kotak brankas digital untuk menginformasikan apakah kode yang Anda masukkan benar atau salah. Apabila benar, maka lampu akan menyala bewarna hijau. Bila salah, maka lampu akan menyala bewarna kuning. Selain itu, karena kotak brankas ini ditenagai baterai, maka terdapat indikator yang menginformasikan saat baterai lemah dengan lampu indikator bewarna merah. Ada Lubang untuk Baut Dinding Anda tak perlu khawatir bentuknya yang mini membuat brankas dapat dengan mudah dibawa maling. Anda bisa menempelkan brankas digital ini di dinding dengan bantuan baut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan