TaffGUARD KYTO Waterproof Butyl Aluminum Foil Leak Repair Tape (Lakban Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp41.900
Spesifikasi
MaterialButyl Aluminium Foil
Temperature Resistance (°C)-40 to 110
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD KYTO Lakban Aluminium Foil Butyl Waterproof Anti Bocor 0.8mm - LS549
Fitur
Keunggulan Produk:
Memiliki ketebalan 0.8 mm, lebih tebal dari brand lainnya.Daya rekat yang kuat di berbagai permukaan sehingga tak mudah lepas.Tahan terhadap suhu tinggi hingga 110 ℃, membuatnya tak mudah terbakar.Ketahanan tinggi terhadap air, bisa digunakan untuk menambal pipa bocor atau panci.Tidak mudah sobek membuat lakban sangat kokoh dan tahan lama.OverviewLakban aluminium foil dari TaffGUARD KYTO mampu melapisi dan memperbaiki berbagai permukaan atau peralatan yang bocor, retak, dan masalah lainnya. Hadir dengan ketebalan 0.8 mm, memiliki daya rekat yang tinggi, tahan panas dan tahan air, serta tahan gores dari benda-benda tajam. Cocok digunakan untuk aplikasi ke berbagai permukaan seperti besi, plastik, tembok, lantai, dan masih banyak lagi.
Fitur:
Lakban Aluminium yang KokohLakban aluminium TaffGUARD KYTO didesain memiliki daya rekat yang tinggi sehingga lakban tak akan mudah lepas dari permukaan. Daya rekatnya yang tinggi membuat lakban mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.Hadapi Suhu Ekstrem dengan MudahLakban memiliki daya tahan tinggi di temperatur yang ekstrem mulai dari -40 °C hingga 110 °C yang membuatnya sangat cocok untuk berbagai kebutuhan. Lakban yang satu ini mampu menghadapi terik matahari atau api dan akan tetap menempel dengan kuat.Ketahanan Terhadap AirSelain memiliki ketahanan terhadap suhu yang ekstrem, lakban aluminium TaffGUARD KYTO juga tahan air. Jadi lakban yang satu ini sangat cocok digunakan untuk menambal pipa bocor dan tak akan lepas meski terpapar air secara terus menerus.Daya Tahan Tinggi untuk Berbagai KebutuhanKekokohan lakban aluminium TaffGUARD KYTO tak perlu diragukan lagi karena memiliki ketebalan 0.8 mm dan kemampuannya yang tahan sobek. Membuat Anda bisa menggunakan lakban ini untuk beragam kebutuhan seperti menambal semen retak, menambal pipa, menyatukan dua benda, dan masih banyak lagi.TaffGUARD KYTO vs Brand LainnyaLakban aluminium foil dari TaffGUARD KYTO ini memiliki ketebalan mencapai 0.8 mm yang mana terbilang sangat tebal untuk lakban aluminium foil, rata-rata brand lain memiliki ketebalan hanya 0.6 mm atau bahkan di bawah itu. Lakban aluminium foil yang tebal ini memiliki keunggulan di antaranya daya rekat yang lebih kuat, resistensi lebih tinggi terhadap suhu ekstrem, dan juga tidak mudah robek untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait