TaffGUARD KYTO 0.8 mm Waterproof Butyl Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium)
#Grup produk P117342141
Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Material | Butyl Aluminium Foil |
| Temperature Resistance (°C) | -40 to 110 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD KYTO Lakban Aluminium Foil Butyl 0.8 mm Waterproof - LS549
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD KYTO Lakban Aluminium Foil Butyl 0.8 mm Waterproof - LS549
Fitur
Keunggulan Produk:Memiliki ketebalan 0.8 mm, lebih tebal dari brand lainnya.Daya rekat yang kuat di berbagai permukaan sehingga tidak mudah lepas.Tahan terhadap suhu tinggi hingga 110 °C, membuatnya tidak mudah terbakar.Ketahanan tinggi terhadap air, bisa digunakan untuk menambal pipa bocor atau panci.Tidak mudah sobek membuat lakban sangat kokoh dan tahan lama.OverviewLakban aluminium foil dari TaffGUARD KYTO mampu melapisi dan memperbaiki berbagai permukaan atau peralatan yang bocor, retak, dan masalah lainnya. Hadir dengan ketebalan 0.8 mm, memiliki daya rekat yang tinggi, tahan panas dan tahan air, serta tahan gores dari benda-benda tajam. Cocok digunakan untuk aplikasi ke berbagai permukaan seperti besi, plastik, tembok, lantai, dan masih banyak lagi.
Fitur:
Lakban Aluminium yang KokohLakban aluminium TaffGUARD KYTO didesain memiliki daya rekat yang tinggi sehingga lakban tidak akan mudah lepas dari permukaan. Daya rekatnya yang tinggi membuat lakban mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.Hadapi Suhu Ekstrem dengan MudahLakban memiliki daya tahan tinggi di temperatur yang ekstrem mulai dari -40 °C hingga 110 °C yang membuatnya sangat cocok untuk berbagai kebutuhan. Lakban yang satu ini mampu menghadapi terik matahari atau api dan akan tetap menempel dengan kuat.Ketahanan Terhadap AirSelain memiliki ketahanan terhadap suhu yang ekstrem, lakban aluminium TaffGUARD KYTO juga tahan air. Jadi lakban yang satu ini sangat cocok digunakan untuk menambal pipa bocor dan tidak akan lepas meski terpapar air secara terus menerus.Daya Tahan Tinggi untuk Berbagai KebutuhanKekokohan lakban aluminium TaffGUARD KYTO tidak perlu diragukan lagi karena memiliki ketebalan 0.8 mm dan kemampuannya yang tahan sobek. Membuat Anda bisa menggunakan lakban ini untuk beragam kebutuhan seperti menambal semen retak, menambal pipa, menyatukan dua benda, dan masih banyak lagi.TaffGUARD KYTO vs Brand LainnyaLakban aluminium foil dari TaffGUARD KYTO ini memiliki ketebalan mencapai 0.8 mm yang mana terbilang sangat tebal untuk lakban aluminium foil, rata-rata brand lain memiliki ketebalan hanya 0.6 mm atau bahkan di bawah itu. Lakban aluminium foil yang tebal ini memiliki keunggulan di antaranya daya rekat yang lebih kuat, resistensi lebih tinggi terhadap suhu ekstrem, dan juga tidak mudah robek untuk penggunaan jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3xP117342141-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
