TaffGUARD Kotak Brankas Hotel Safety Box Password
#Grup produk P117342123
Spesifikasi
| Battery Type | 4xAA (Battery Included) |
|---|---|
| Body Plate Thickness (mm) | 3 |
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 43x35x20 |
| Internal Safe Box Dimensions (cm) | 42.5x33.5x19.5 |
| Material | Steel |
| Model | Without Partition |
| Net Weight (kg) | 6.8 |
| Packaging Dimensions (cm) | 49x42x29 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Uang Anti Maling Safety Box 43x35x20cm - 43EA4 x Dyna Bolt4 x Baterai AA2 x Kunci1 x Panduan Penggunaan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Uang Anti Maling Safety Box 43x35x20cm - 43EA4 x Dyna Bolt4 x Baterai AA2 x Kunci1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Keunggulan Produk:Memiliki dua sistem keamanan penguncian yaitu password digital dan kunci manual. Terbuat dari material baja yang tebal dan kokoh sehingga tidak mudah dibobol. Dilengkapi dengan lampu LED untuk melihat status penggunaan brankas dan sisa daya baterai. Bisa ditempelkan ke dinding atau lemari menggunakan dyna bolt, mencegah brankas dibawa kabur.OverviewJika Anda ingin menyimpan barang-barang dengan aman, Anda bisa menyimpannya menggunakan kotak brankas digital dari TaffGUARD. Kotak brankas digital yang satu ini memiliki keamanan tingkat tinggi berkat material baja yang tebal dan kokoh dan sistem penguncian menggunakan password. Dilengkapi juga dengan 3 lampu indikator yang menunjukkan status brankas.
Fitur:
Sistem Keamanan Digital dengan Password Brankas digital TaffGUARD dilengkapi dengan sistem penguncian digital berbasis password, memungkinkan Anda mengatur kode sandi unik untuk mengakses brankas. Dengan teknologi ini, hanya Anda yang memiliki akses ke barang-barang berharga di dalamnya. Sistem keamanan ini memberikan lapisan perlindungan ekstra bagi uang, dokumen, atau barang elektronik yang Anda simpan. Kunci Manual untuk Akses Darurat Selain password digital, brankas digital ini juga dilengkapi dengan kunci manual sebagai opsi cadangan. Jika Anda lupa password atau terjadi masalah teknis, Anda tetap bisa membuka brankas menggunakan kunci. Lubang kunci tersembunyi di balik logo TaffGUARD menjaga estetika brankas, sekaligus memberikan solusi praktis untuk keadaan darurat. Material Baja Tahan Lama dan Anti Bobol Dibuat dari baja berkualitas tinggi, brankas digital ini sangat kokoh dan sulit dirusak. Ketahanan terhadap benturan dan upaya pembobolan menjadikan TaffGUARD pilihan ideal untuk melindungi barang-barang berharga Anda. Dengan ketebalan material yang solid, brankas ini menawarkan keamanan yang superior. Indikator LED untuk Notifikasi yang Jelas TaffGUARD dilengkapi dengan tiga indikator LED yang memberi tahu status brankas, seperti apakah password yang dimasukkan benar atau salah. Selain itu, indikator ini juga akan menyala saat baterai hampir habis, memastikan Anda selalu tahu kapan harus mengganti baterai sebelum sistem keamanan terganggu. Pengaman untuk Pemasangan Statis Untuk mencegah brankas digital dibawa kabur, Anda dapat memasang brankas ke dinding atau lantai menggunakan dyna bolt yang disediakan. Fitur ini membuat brankas lebih aman karena akan tetap berada di tempatnya, meskipun ada upaya untuk memindahkannya secara paksa. Ideal untuk penggunaan di area publik seperti hotel atau kantor, di mana keamanan ekstra sangat penting.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
