TaffGUARD Kotak Brankas Hotel Safety Anti-Theft Box Password
#Grup produk P117342080
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Number of partitions | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Brankas digital besi tebal dengan kunci kombinasi dan kunci darurat, desain ala safe deposit box yang aman digunakan di rumah maupun kantor. Cocok untuk menyimpan uang tunai, perhiasan, dokumen penting, dan barang berharga lainnya. Dibuat dari material kokoh untuk memberikan perlindungan lebih maksimal terhadap isi di dalamnya. Ukurannya praktis sehingga mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan tanpa memakan banyak tempat.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box - EB604 x Baterai AA2 x Kunci Darurat1 x Set Dyna Bolt1 x Panduan Penggunaan
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Digital Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box - EB604 x Baterai AA2 x Kunci Darurat1 x Set Dyna Bolt1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Fitur:Desain Aman ala Safe Deposit Box Profesional Brankas digital ini dirancang menyerupai safe deposit box di bank, lengkap dengan pintu logam tebal dan ruang penyimpanan luas. Ideal untuk menyimpan uang tunai, perhiasan, jam tangan, dokumen penting, atau emas batangan, memberikan rasa aman dan ketenangan kapan saja. Sistem Kunci Kombinasi Angka Presisi Gunakan kombinasi angka maksimal 8 digit untuk sistem keamanan personal yang hanya Anda ketahui. Mekanisme ini membuat brankas digital sulit dibuka tanpa kode yang tepat. Jika sewaktu-waktu Anda lupa kombinasi, tersedia dua kunci darurat sebagai alternatif membuka brankas digital dengan cepat dan mudah. Konstruksi Besi Tebal dan Anti Bobol Brankas digital ini dibuat dari bahan besi padat dengan tingkat kekuatan tinggi yang tahan terhadap benturan maupun upaya pencongkelan. Ketebalan dan kepadatan materialnya memastikan perlindungan maksimal terhadap isi brankas, menjadikannya tahan lama dan andal untuk penggunaan jangka panjang. Keamanan Ganda dan Akses Mudah Selain sistem kombinasi angka dan kunci darurat, pintu brankas digital dilengkapi mekanisme penguncian logam internal yang menambah lapisan keamanan tambahan. Sistemnya tetap mudah dioperasikan tanpa alat tambahan, membuatnya cocok digunakan di rumah maupun tempat kerja. Cocok untuk Rumah dan Kantor Dengan ukuran ideal dan tampilan modern, brankas digital ini mudah ditempatkan di lemari, bawah meja, atau ruang penyimpanan tersembunyi. Memberikan perlindungan tinggi sekaligus tetap selaras dengan estetika ruangan, menjadikannya pilihan sempurna untuk menyimpan aset berharga Anda dengan aman dan profesional.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
