TaffGUARD Kabel Ties Nilon Cable Organizer Heatproof
#Grup produk P117341966
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Length (mm) | 100 |
| Load Capacity (kg) | 30 |
| Material | Nylon 66 |
| Strap Width (mm) | 1.9 |
| Temperature Resistance (°C) | -35 to 85 |
| Total Width (mm) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kesal dengan kabel yang berantakan atau barang yang sulit diikat? Kabel ties nilon ini hadir dengan sistem self locking yang kokoh, dan mudah digunakan serbaguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari merapikan kabel, mengikat barang, hingga keperluan industri. Tahan lama, kuat, dan siap membantu Anda dalam berbagai situasi!
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1000 x TaffGUARD Kabel Ties Nilon Cable Organizer Heatproof 3x100mm - LW31
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1000 x TaffGUARD Kabel Ties Nilon Cable Organizer Heatproof 3x100mm - LW31
Fitur
Fitur:Ikatan Kuat Tanpa Longgar Dilengkapi dengan gigi pengunci anti slip, kabel ties ini mampu mengunci erat tanpa mudah kendor. Mekanisme self locking turut memastikan barang tetap terikat kuat dengan daya tahan hingga 30 kg. Solusi praktis untuk pengamanan ekstra! Andal di Berbagai Kondisi Dibuat dari nilon 66 berkualitas tinggi, kabel ties ini mampu bertahan pada suhu -35°C hingga 85°C, tahan asam, dan tidak mudah rapuh. Cocok digunakan di dalam maupun luar ruangan tanpa khawatir rusak akibat cuaca ekstrem. Ukuran Ideal dan Serbaguna Dengan dimensi 3 x 100 mm dan isi 1000 PCS dalam satu set, kabel ties ini sangat serbaguna. Anda bisa menggunakannya untuk merapikan kabel elektronik, mengikat barang, hingga kebutuhan otomotif dan rumah tangga. Lebih banyak, lebih fleksibel, lebih praktis!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
