TaffGUARD Kabel Ties Nilon Cable Organizer Heat Resist

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp29.900
Spesifikasi
ColorBlack
Load Capacity (kg)30
MaterialNylon 66
Temperature Resistance (°C)-35 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kesal dengan kabel yang berantakan atau barang yang sulit diikat? Kabel ties nilon ini hadir dengan sistem self locking yang kokoh, dan mudah digunakan. Serbaguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari merapikan kabel, mengikat barang, hingga keperluan industri. Tahan lama, kuat, dan siap membantu Anda dalam berbagai situasi!
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:500 x TaffGUARD Kabel Ties Nilon Cable Organizer Heat Resist 4x200mm - LW42
Fitur
Fitur:
Ikatan Kuat Tanpa Longgar Dilengkapi dengan gigi pengunci anti slip, kabel ties ini mampu mengunci erat tanpa mudah kendor. Mekanisme self locking turut memastikan barang tetap terikat kuat dengan daya tahan hingga 30 kg. Solusi praktis untuk pengamanan ekstra! Andal di Berbagai Kondisi Dibuat dari nilon 66 berkualitas tinggi, kabel ties ini mampu bertahan pada suhu -35°C hingga 85°C, tahan asam, dan tidak mudah rapuh. Cocok digunakan di dalam maupun luar ruangan tanpa khawatir rusak akibat cuaca ekstrem. Ukuran Ideal dan Serbaguna Dengan dimensi 4 x 200 mm dan isi 500 PCS dalam satu set, kabel ties ini sangat serbaguna. Anda bisa menggunakannya untuk merapikan kabel elektronik, mengikat barang, hingga kebutuhan otomotif dan rumah tangga. Lebih banyak, lebih fleksibel, lebih praktis!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan