TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Barang Storage Toolbox Hard Case
#Grup produk P117341902
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas koper dari TaffGUARD, kotak penyimpanan serbaguna berbahan aluminium kokoh yang kuat dan tahan benturan ringan untuk melindungi berbagai peralatan penting. Dilengkapi busa tear-off cotton (pick & pluck foam) yang dapat dikustom sesuai bentuk barang agar isi tetap aman dan tidak mudah bergeser. Memiliki sistem pengunci snap fastener yang praktis dan aman, serta ukuran compact yang mudah dibawa untuk kebutuhan kerja maupun penyimpanan harian.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Barang Storage Toolbox Hard Case - LE20
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Barang Storage Toolbox Hard Case - LE20
Fitur
Fitur:Desain Multifungsi Dirancang dengan sejumlah kompartemen dan ruang penyimpanan yang dapat disesuaikan. Anda dapat menggunakannya sebagai kotak perkakas portable untuk menyimpan obeng, tang, multitool, baut, kabel, maupun alat servis kecil agar tetap tersusun rapi dan mudah dibawa. Selain itu, tas koper ini juga ideal untuk menyimpan alat ukur, kamera, drone accessories, perangkat elektronik, alat medis, hingga koleksi pribadi yang membutuhkan perlindungan ekstra. Material Berkualitas TaffGUARD menggunakan material aluminium dan papan MDF berkualitas yang kuat untuk melindungi isi di dalam box dari benturan ringan, tekanan, dan gesekan selama penggunaan harian. Dibanding kotak plastik biasa, struktur aluminium terasa lebih rigid, tidak mudah retak, dan lebih awet untuk penggunaan jangka panjang. Desain flat pattern silver juga memberikan tampilan profesional sekaligus membantu menyamarkan goresan ringan saat dipakai di lapangan atau workshop. Interior Busa Custom Tear-Off Cotton Bagian dalam dilengkapi busa tear-off cotton atau pick and pluck foam yang bisa dibentuk sendiri mengikuti ukuran barang yang disimpan. Anda cukup melepas bagian busa sesuai pola sehingga peralatan dapat masuk dengan pas tanpa mudah bergeser saat box dibawa. Fitur ini sangat membantu menjaga barang sensitif tetap stabil dan mengurangi risiko benturan antarperalatan di dalam box. Handle Ergonomis Dilengkapi dengan pegangan ergonomis yang nyaman, memudahkan Anda untuk membawa kotak perkakas ini ke mana pun Anda pergi. Handle yang kokoh dan nyaman memastikan kenyamanan selama penggunaan. Sistem Penguncian Snap Fastener TaffGUARD tas koper menggunakan sistem pengunci snap fastener yang menjaga tutup tetap terkunci rapat selama perjalanan. Mekanismenya kuat namun tetap mudah dibuka dan ditutup dengan cepat saat dibutuhkan. Cocok digunakan untuk aktivitas mobile, pekerjaan lapangan, traveling, maupun penyimpanan harian agar isi box tetap aman dan tidak mudah tercecer.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
