TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Hard Case Password Lock
#Grup produk P117341887
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 36x24x10 |
|---|---|
| Inner Material | Pearl Foam |
| Locking system | 3-Digit Combination Password |
| Outer Material | Aluminium Alloy and Plastic Board |
| Protection | Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas koper penyimpanan file TaffGUARD adalah solusi premium bagi Anda yang menginginkan perlindungan maksimal untuk dokumen atau barang penting. Dengan rangka yang kuat dari material aluminium alloy dan kombinasi papan plastik, dilengkapi bantalan dalam dari pearl hand-torn cotton, sistem penguncian password yang aman, dua pilihan warna elegan, serta fitur waterproof, semua dirancang untuk menjaga file Anda tetap tersimpan rapi, aman, dan terlindungi dalam gaya yang profesional.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Hard Case Password Lock 36x24x10cm - LE15
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Hard Case Password Lock 36x24x10cm - LE15
Fitur
Fitur:Material Kuat dan Premium Tas ini menggunakan rangka dari material aluminium alloy yang memastikan struktur kuat dan tahan lama. Kombinasi papan plastik juga memperkuat kesan kegunaan dalam ketahanan fisik. Di bagian dalamnya terdapat lapisan bantalan dari pearl hand-torn cotton, yang berfungsi sebagai peredam dan pelindung untuk dokumen atau barang penting Anda sehingga tetap dalam kondisi rapi tanpa tertekan atau tergores. Keamanan Dokumen Anda Terjaga Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan file Anda, tas koper TaffGUARD dilengkapi dengan sistem penguncian melalui password berupa kombinasi angka yang hanya dapat dibuka oleh Anda atau orang yang Anda percaya. Fitur ini memberikan ketenangan ekstra saat menyimpan dokumen penting seperti kontrak, sertifikat, data keuangan, atau barang berharga lainnya. Dimensi dan Pilihan Warna Produk ini memiliki dimensi 36 x 24 x 10 cm, cocok untuk ukuran dokumen standar serta barang‐barang penting lainnya. Tersedia dalam dua pilihan warna elegan, hitam dan silver, memungkinkan Anda memilih sesuai selera atau menyesuaikan dengan lingkungan kantor maupun ruang kerja Anda. Ideal untuk Dokumen atau Barang Penting Tas koper TaffGUARD sangat cocok untuk menyimpan dokumen, arsip, sertifikat, barang penting, atau koleksi pribadi yang memerlukan perlindungan ekstra. Karena hanya Anda atau orang terpercaya yang dapat membuka tas ini, Anda dapat merasa yakin bahwa isi di dalamnya tidak akan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Simpan dengan rapi, simpan dengan aman. Perlindungan dari Air dan Kelembapan Salah satu keunggulan penting tas koper ini yaitu bersifat waterproof, yang berarti dokumen atau barang penting Anda tidak akan mudah basah atau rusak akibat cipratan air atau kondisi lembap. Konstruksi rapat dan material premium memastikan bahwa kelembapan tidak mudah merembes ke dalam, sehingga memberikan proteksi jangka panjang untuk isi yang Anda simpan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
