TaffGUARD Tas Kamera Aksi DJI Osmo 3/4/5 Pro Hard Action Storage Bag
#Grup produk P117341841
Spesifikasi
| Camera Slot Compatibility | 1x DJI Osmo Action 3/4/5 Pro |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 5x11.5x7 |
| Inner Material | EVA |
| Lanyard Length (cm) | ±16 |
| Outer Material | PU |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga kamera aksi Anda tetap aman dari goresan menggunakan tas kamera aksi ini. Desain dan kapasitasnya memang dirancang khusus untuk kamera aksi DJI Osmo Action 3, 4, 5 Pro. Kapasitasnya juga dirancang untuk menyimpan perlengkapan lainnya. Soal keamanan tak perlu diragukan karena tas ini telah dirancang dengan struktur anti benturan dari material PU dan EVA.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Kamera Aksi DJI Osmo 3/4/5 Pro Hard Action Storage Bag - ST-3451 x Lanyard
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Kamera Aksi DJI Osmo 3/4/5 Pro Hard Action Storage Bag - ST-3451 x Lanyard
Fitur
Fitur:Sempurna untuk Kamera DJI Untuk menjaga fungsi dan tampilan kamera, Anda harus menggunakan tas kamera ini untuk menyimpannya. Tas dibekali kompartemen sesuai bentuk kamera DJI Osmo Action 3, 4, 5 Pro dan perangkat penunjangnya. Desain inilah yang akan memastikan kamera dan aksesori pelengkapnya tidak bergeser serta tetap rapi saat dibawa. Lengkap dengan Slot Mesh Kamera, quick release adapter, dan adhesive base bisa diletakkan pada kompartemen utama. Untuk aksesori kecil lain, seperti kabel hingga SD card bisa dimasukkan ke dalam slot jaring. Aksesori Anda akan tetap aman karena slot tersebut telah dibekali dengan ritsleting. Sistem Pengunci Ritsleting Membawa perlengkapan kamera dengan aman adalah fungsi tas kamera. Itulah mengapa tas kamera aksi ini dibekali dengan ritsleting berkualitas. Anda bisa menutup tas dengan rapat dan menyeluruh agar semakin aman dan ringkas saat dibawa atau disimpan. Bawa Tas dengan Mudah Setelah kamera dan aksesori lain tertata rapi, tas bisa ditutup dengan menutup ritsletingnya. Karena telah dibekali lanyard, Anda bisa membawa tas dengan mudah. Lanyard pada tas juga bisa digunakan untuk menyimpan tas dengan cara menggantungnya. Fleksibel dan Serap Benturan Dengan menggunakan tas kamera, setiap perangkat yang disimpan akan terhindar dari goresan dan benturan. Struktur kompartemen dirancang terpisah sehingga mampu menyerap guncangan. Material luarnya juga sangat kokoh dan tahan benturan keras.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
