TaffGUARD Tas Kamera Aksi Hard Case Storage Bag for DJI Osmo 3/4/5 Pro
#Grup produk P117341823
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 26x19x5.7 |
| Material | PU, Lycra, and EVA |
| Shoulder Strap Length (cm) | 70 (Adjustable) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas penyimpanan serbaguna untuk DJI 3/4/5 Pro, lengkap dengan slot aksesori, mesh ritsleting, dan kompartemen anti-benturan. Praktis dijinjing atau diselempang, ideal untuk perlindungan dan mobilitas kamera aksi Anda.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Kamera Aksi Hard Case Storage Bag for DJI Osmo 3/4/5 Pro - XF-3451 x Tali Bahu
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Kamera Aksi Hard Case Storage Bag for DJI Osmo 3/4/5 Pro - XF-3451 x Tali Bahu
Fitur
Fitur:Sempurna untuk Kamera DJI Untuk menjaga fungsi dan tampilan kamera, gunakan tas ini untuk penyimpanan. Tas dilengkapi kompartemen yang sesuai bentuk untuk DJI Osmo 3, 4, dan 5 Pro. Tersedia slot khusus untuk kamera aksi sekaligus pelindung kamera, extension rod, adhesive base, quick-release adapter, locking screw, dan battery case. Lengkap dengan Slot Mesh Untuk aksesori kecil seperti kabel dan SD card, Anda dapat menyimpannya di slot jaring. Kapasitasnya besar sehingga memungkinkan penyimpanan lebih banyak aksesori kamera aksi. Aksesori akan tetap aman karena slot ini dilengkapi ritsleting. Berbagai Skenario Penggunaan Setelah kamera aksi dan aksesori tertata rapi, ritsleting tas dapat ditutup rapat. Tas dilengkapi handle sehingga bisa dibawa dengan dijinjing. Anda juga mendapatkan tali bahu yang dapat dipasang untuk membawa tas ini dengan lebih leluasa. Fleksibel dan Serap Benturan Tas melindungi perangkat dari goresan dan benturan. Struktur kompartemen yang terpisah dirancang untuk menyerap guncangan. Material luar sangat kokoh dan tahan benturan keras.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
