TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Storage Bag for DJI Mini 3 Pro
#Grup produk P117341805
Spesifikasi
| Color | Gray |
|---|---|
| Dimensions (cm) | ±27x21x9 |
| Drone Slot | 1x DJI Mini 3 Pro |
| Material | Oxford Fabric, Nylon Mesh, and Lycra |
| Packaging Dimensions (cm) | 30x23x13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga drone Anda tetap aman sampai di tujuan menggunakan tas drone dari TaffGUARD. Desainnya memang dirancang khusus untuk drone DJI Mini 3 Pro dan aksesori pendukungnya. Anda bisa menempatkan drone, kabel, baling-baling, hingga set sekrup. Varian tipe remot kontrolnya juga bisa dipilih. Soal keamanan tak perlu diragukan karena strukturnya didesain anti benturan. Lapisan lycra halus di bagian dalam, dan tekstur keras pada bagian luarnya, membuat tas ini dijamin aman untuk menjaga drone.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Storage Bag for DJI Mini 3 Pro - AS26
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Storage Bag for DJI Mini 3 Pro - AS26
Fitur
Fitur:Sempurna untuk DJI Mini 3 Pro Untuk menjaga fungsi dan tampilan komponen drone, Anda harus menggunakan tas drone ini untuk menyimpannya. Tas dibekali kompartemen sesuai bentuk drone DJI Mini 3 Pro dan remotnya. Desain inilah yang akan memastikan drone dan aksesori pelengkapnya tidak bergeser serta tetap rapi saat dibawa. Lengkap dengan Slot Mesh Drone dan remot kontrol bisa diletakkan pada kompartemen utama. Untuk aksesori kecil lain, seperti kabel, baling-baling, hingga set sekrup bisa dimasukkan ke dalam slot nilon mesh. Aksesori Anda akan tetap aman karena slot tersebut dibekali dengan ritsleting. Variasi Tipe Remot Kontrol Meski ada dua tipe remot kontrol untuk DJI Mini 3 Pro, Anda tidak perlu khawatir. Tas drone ini hadir dengan varian tipe remot kontrol DJI RC (dengan layar) dan DJI RC-N1 (tanpa layar). Anda bisa memilihnya sesuai tipe remot yang dimiliki agar bentuk kompartemen remotnya pas. Anti Lecet dan Serap Benturan Dengan menggunakan tas drone, setiap perangkat yang disimpan akan terhindar dari goresan dan benturan. Hal ini berkat lapisan material kain oxford, mesh nilon, lycra dan struktur yang digunakan di dalamnya. Selain struktur kompartemen terpisah yang mampu menyerap guncangan, material pelapisnya juga lembut sehingga aman saat bersentuhan dengan permukaan komponen drone. Bawa Tas dengan Mudah Setelah drone dan aksesori lain tertata rapi, tas bisa ditutup dengan menutup ritsletingnya. Karena telah dibekali handle, Anda bisa membawa tas dengan cara dijinjing. Mode jinjing akan memudahkan mobilitas Anda saat membawa drone.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
