TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag for DJI Neo
#Grup produk P117341780
Spesifikasi
| Color | Gray |
|---|---|
| Dimensions (cm) | ±31x22.5x10 |
| Material | Lycra and PU Leather |
| Protection | Waterproof |
| Shoulder Strap Length (cm) | ±80 (Adjustable) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag for DJI Neo - XF-311 x Tali Bahu
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag for DJI Neo - XF-311 x Tali Bahu
Fitur
Keunggulan Produk:Desain presisi untuk DJI Neo, simpan drone dan aksesori tetap rapi.Slot meshnya sudah dibekali ritsleting sehingga aman untuk perlengkapan kecil.Struktur tahan benturan efektif melindungi drone dari goresan dan guncangan.Dibekali handle dan strap, bisa dijinjing atau diselempangkan.OverviewJaga drone Anda tetap aman sampai di tujuan menggunakan tas drone dari TaffGUARD. Desainnya memang dirancang khusus untuk drone DJI Neo dan aksesori pendukungnya. Anda bisa menempatkan drone, remot kontrol, charger, baterai, kabel, hingga baling-baling. Soal keamanan tak perlu diragukan karena struktur anti benturan dan material yang keras di bagian luarnya mampu melindungi dengan maksimal.
Fitur:
Sempurna untuk DJI NeoUntuk menjaga fungsi dan tampilan komponen drone, Anda harus menggunakan tas drone ini untuk menyimpannya. Dibekali kompartemen sesuai bentuk drone DJI Neo dan aksesori pendukungnya. Desain inilah yang akan memastikan drone dan aksesori pelengkapnya tidak bergeser serta tetap rapi saat dibawa.Lengkap dengan Slot MeshDrone dan aksesori lain seperti remot kontrol, charger, dan baterai bisa diletakkan pada kompartemen utama. Untuk aksesori kecil lain, seperti kabel dan baling-baling bisa dimasukkan ke dalam slot mesh. Aksesori Anda akan tetap aman karena slot tersebut dibekali dengan ritsleting.Anti Lecet dan Serap BenturanDengan menggunakan tas drone, setiap perangkat yang disimpan akan terhindar dari goresan dan benturan. Menggunakan struktur kompartemen terpisah yang mampu menyerap guncangan sehingga mampu melindungi drone dan aksesorinya secara maksimal.Permukaan Kokoh dan Anti AirTas drone dari TaffGUARD mampu menjaga drone Anda dan komponen pendukungnya dari luar dan dalam. Hal ini tampak pada penggunaan material PU leather keras di bagian luarnya. Selain kokoh dan tahan benturan, bagian luar tas drone ini juga tahan air sehingga akan melindungi perlengkapan drone dari percikan air.Bawa dengan MudahSetelah drone dan aksesori lain tertata rapi, tas bisa ditutup dengan menutup ritsletingnya. Karena telah dibekali handle, Anda bisa membawa tas dengan cara dijinjing. Anda juga akan mendapatkan tali strap yang dapat dipasang untuk membawa tas drone ini layaknya tas bahu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
