TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag DJI Mini 4 Pro
#Grup produk P117341762
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga drone Anda tetap aman sampai di tujuan menggunakan tas drone dari TaffGUARD. Desainnya memang dirancang khusus untuk drone DJI Mini 4 Pro dan aksesori pendukungnya. Anda bisa menempatkan drone, remot kontrol, charger, baterai, kabel, hingga baling-baling. Soal keamanan tak perlu diragukan karena struktur anti benturan dan material EVA mampu melindungi dengan maksimal.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag DJI Mini 4 Pro - XJI311 x Tali Bahu
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone Hard Shell Protective Storage Bag DJI Mini 4 Pro - XJI311 x Tali Bahu
Fitur
Fitur:Sempurna untuk DJI Mini 4 Pro Untuk menjaga fungsi dan tampilan komponen drone, Anda harus menggunakan tas drone ini untuk menyimpannya. Dibekali kompartemen sesuai bentuk drone DJI Mini 4 Pro dan aksesori pendukungnya. Desain inilah yang akan memastikan drone dan aksesori pelengkapnya tidak bergeser serta tetap rapi saat dibawa. Simpan Semua Aksesori Drone dan aksesori lain seperti remot kontrol RC-2 atau RC-N2, charger, 3 baterai bisa diletakkan pada kompartemen utama. Untuk aksesori kecil lain, seperti kabel, baling-baling, hingga adaptor pengontrol bisa dimasukkan ke dalam slot mesh. Aksesori Anda akan tetap aman karena slot tersebut dibekali dengan ritsleting. Anti Lecet dan Serap Benturan Dengan menggunakan tas drone, setiap perangkat yang disimpan akan terhindar dari goresan dan benturan. Hal ini berkat lapisan lycra yang digunakan di bagian dalam dan material EVA yang digunakan di luar. Menggunakan struktur kompartemen terpisah yang mampu menyerap guncangan sehingga mampu melindungi drone dan aksesorinya secara maksimal. Permukaan Kokoh dan Anti Air Tas drone dari TaffGUARD mampu menjaga drone Anda dan komponen pendukungnya dari luar dan dalam. Hal ini tampak pada penggunaan material EVA keras di bagian luarnya. Selain kokoh dan tahan benturan, bagian luar tas drone ini juga tahan air berkat material kulit PU yang digunakan sehingga akan melindungi perlengkapan drone dari percikan air. Berbagai Skenario Penggunaan Setelah drone dan aksesori lain tertata rapi, tas bisa ditutup dengan menutup ritsletingnya. Karena telah dibekali handle, Anda bisa membawa tas dengan cara dijinjing. Anda juga akan mendapatkan tali strap yang dapat dipasang untuk membawa tas drone ini layaknya tas bahu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
