TaffGUARD Cartridge Filter Masker Gas Respirator Carbon
#Grup produk P117341683
Spesifikasi
| Body Material | Plastic |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 8.5 x 2.8 x 10.5 |
| Filling Material | Activated Carbon |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lindungi saluran pernapasan dari paparan berbagai gas dan partikel berbahaya menggunakan filter masker dari TaffGUARD. Terbuat dari bahan activated carbon, Anda bisa memasangkan filter ini dengan masker gas respirator untuk merasakan hasil maksimal. Semakin praktis dengan sistem lepas pasang untuk menghemat waktu penggantian filter.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x TaffGUARD Cartridge Filter Masker Gas Respirator Carbon - 6200
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x TaffGUARD Cartridge Filter Masker Gas Respirator Carbon - 6200
Fitur
Fitur:Bahan Activated Carbon Filter masker dari TaffGUARD menggunakan activated carbon atau zat karbon aktif sebagai bahan utama untuk menyaring semua kandungan dan partikel mikro berbahaya yang ada di udara. Kemampuan menyerap kandungan berbahaya yang dimiliki memastikan Anda hanya menghirup udara bersih berkualitas terbaik. Cocok untuk Banyak Masker Filter masker ini dapat dipasang dengan banyak model masker gas yang tersedia di pasaran seperti TaffGUARD Masker Gas Half Mask 6200. Kini tak perlu lagi menyediakan banyak filter untuk model masker berbeda. Pastikan ukuran slot filter pada masker gas sesuai dengan plug filter masker ini. Mudah Dipasang Dengan sistem lepas pasang, filter masker ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang saat melakukan penggantian filter. Pastikan Anda menyimpan filter di tempat yang benar-benar bersih agar filter tidak terkontaminasi zat berbahaya lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/TaffGUARD%20Cartridge%20Filter%20Masker%20Gas%20Respirator%20Carbon/izP117341683-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
