TaffGUARD Kotak Kartu Koleksi Pokemon Graded Card Case PSA EVA
#Grup produk P117341629
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 34 x 17 x 25 |
| Material | EVA, Plastic, and Metal |
| Packaging Dimensions (cm) | 37x21x31 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lindungi dan simpan koleksi kartu berharga Anda dengan menggunakan kotak kartu koleksi dari TaffGUARD. Mampu memberikan perlindungan yang maksimal dari debu dan air karena bagian luarnya menggunakan papan plastik keras dan sudut metal. Kartu Anda akan tersimpan secara rapi karena dibekali dengan 3 slot penyimpanan. Aman terlindungi dari benturan berkat dilapisi EVA yang empuk. Sistem penguncian maksimal dan mudah dibawa ke mana saja.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Kartu Koleksi Pokemon Graded Card Case PSA EVA - MR-345
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Kartu Koleksi Pokemon Graded Card Case PSA EVA - MR-345
Fitur
Fitur:Perlindungan Maksimal Koleksi Kartu Kotak kartu dirancang dari papan plastik keras dan sudut metal yang kokoh. Struktur logam di bagian sudut memberikan perlindungan penuh terhadap benturan, tekanan, serta kelembapan. Di bagian dalam, terdapat lapisan busa EVA empuk yang membungkus setiap kartu secara presisi, memastikan kartu tidak bergeser, tergores, atau rusak selama penyimpanan. Serap Guncangan dari Luar Bagian penutup dilengkapi busa bergelombang (egg crate foam) yang berfungsi menyerap guncangan dari luar, menjaga stabilitas kartu, dan memastikan kondisi tetap prima meski dalam perjalanan jauh. Setiap kartu tetap aman di tempatnya tanpa risiko bergeser atau tertekan. Kompartemen Luas dan Tertata Rapi Didesain dengan pembatas busa EVA tebal, kotak ini mampu menampung berbagai jenis kartu graded seperti kartu Pokemon PSA, BGS, SGC, CSG, GMA, dan HGA. Setiap slot dipotong dengan presisi untuk menampung kartu secara rapi dan memudahkan pengambilan tanpa merusak kemasan pelindung kartu. Pengunci Aman dan Pegangan Ergonomis Dilengkapi dual latch lock system, kotak ini dapat dikunci rapat agar tidak terbuka secara tidak sengaja. Pegangan ergonomis yang kokoh dan anti slip membuatnya mudah dibawa ke mana saja, ideal untuk pameran, acara kolektor, atau penyimpanan di rumah dengan tampilan profesional.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
