TaffGUARD Kotak Perkakas Multifungsi Storage Tool Box Double Side

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack Transparant
Dimensions (cm)32x27x8
MaterialPP
Number Of Compartment Slots Per Side17
Small Square Slot Dimensions (cm)6.5x6.2x3.3
Top Rectangular Slot Dimensions (cm)9x4.2x3.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Simpan aneka perkakas dan barang pertukangan dengan aman menggunakan tool box atau kotak perkakas dari TaffGUARD. Hadir dengan partisi lepas-pasang, Anda bisa menyesuaikan ukuran slot kompartemen dengan ukuran baut, mur, atau paku. Semakin praktis karena kotak perkakas ini menggunakan model double side sehingga dapat menyimpan lebih banyak barang.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Perkakas Multifungsi Storage Tool Box Double Side - FN483
Fitur
Fitur:
Model Double Side Menawarkan model double side, produk dari TaffGUARD dapat Anda gunakan untuk menyimpan lebih banyak perkakas. Kotak perkakas ini memiliki 17 slot kompartemen di setiap sisinya yang cocok digunakan untuk menyimpan paku, baut, mur, dan paku. Selain itu, kotak ini juga dapat digunakan untuk menyimpan perlengkapan pancing hingga aksesori kamera. Partisi Fleksibel Bermasalah kompartemen kotak perkakas yang terlalu kecil? TaffGUARD mengatasi masalah ini dengan menggunakan partisi fleksibel. Anda bisa menyesuaikan ukuran slot kompartemen dengan melepas partisi yang digunakan. Kini Anda bisa menyimpan aneka perkakas berukuran panjang, seperti obeng dan paku di kotak perkakas TaffGUARD. Pengunci Kuat Kotak perkakas ini dibekali 4 kunci pada bagian atas agar semakin aman saat dibawa bepergian. Dengan adanya sistem ini, kotak dapat tertutup rapat pada setiap sisinya sehingga alat yang disimpan akan tetap aman. Bahan PP Berkualitas Dirancang khusus sebagai kotak perkakas dengan material utama PP yang keras. Tidak hanya melindungi dari kotoran, kokohnya PP membuat kotak perkakas juga mampu menahan tekanan saat tertumpuk atau terjatuh. Kotak perkakas ini juga dirancang tahan air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait