TaffGUARD DEKO Helm Las Otomatis Auto Darkening Welding Helmet
#Grup produk P117341586
Spesifikasi
| Body Material | Plastic |
|---|---|
| Dark State | Adjustable DIN 5 to 13 |
| Dimensions (cm) | ±24x29x33.5 |
| Light State | DIN 4 |
| Protective Lens Dimensions (cm) | 11.4x8.7 |
| Response Time (s) | <1/30000 (Light To Dark, Normal Temperature Condition) |
| Return Time (s) | Adjustable: 0.1 to 1 (Dark To Light) |
| Visor Material | Plastic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD DEKO Helm Las Otomatis Auto Darkening Welding Helmet - HW24
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD DEKO Helm Las Otomatis Auto Darkening Welding Helmet - HW24
Fitur
Keunggulan Produk:Dilengkapi fungsi auto darkening dalam 0.1-1 detik saat kondisi suhu normal.Level kegelapan dan waktu cerah pada layar bisa diatur sesuai kondisi kerja.Memiliki area pandang yang luas yaitu 11.4 x 8.7 cm dan bentuk helm yang pas di kepala.Terbuat dari material plastik yang ringan.OverviewTaffGUARD menghadirkan solusi ideal bagi para pekerja pengelasan dengan helm las otomatis yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan kenyamanan saat bekerja. Helm las ini dilengkapi dengan teknologi penggelapan otomatis, yang memungkinkan pengelasan dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Helm ini memberikan perlindungan yang optimal dari percikan api dan radiasi panas, sekaligus meningkatkan produktivitas dengan kemudahan dan kecepatan pengoperasiannya.
Fitur:
Penggelapan Otomatis Auto DarkeningFitur unggulan helm ini adalah teknologi auto darkening, di mana kaca pelindung helm akan secara otomatis menyesuaikan kegelapan sesuai dengan intensitas cahaya yang muncul saat proses pengelasan. Saat sinar terang seperti cahaya dari busur las muncul, layar akan segera gelap dalam waktu singkat (0.1 - 1 detik), melindungi mata dari silau yang berbahaya. Fitur ini sangat bermanfaat untuk menjaga kenyamanan visual dan meminimalkan kelelahan mata saat bekerja dalam waktu lama.Perlindungan Optimal dari Radiasi dan PercikanSelain melindungi mata dari sinar terang, helm las ini juga memberikan perlindungan penuh pada wajah dan kepala dari percikan bunga api, debu, dan radiasi panas yang berbahaya saat melakukan pengelasan. Dengan cakupan perlindungan yang lebih luas, risiko cedera akibat percikan api atau radiasi dapat diminimalkan, membuat pekerjaan pengelasan lebih aman.Nyaman untuk Penggunaan Jangka PanjangHelm ini dirancang dari material plastik berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan lama tetapi juga ringan. Material yang ringan ini memastikan bahwa helm dapat digunakan dalam waktu lama tanpa menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa pegal di kepala dan leher. Desain yang ergonomis memungkinkan pengguna bekerja lebih lama dengan tetap merasa nyaman.Cocok untuk Berbagai Jenis PengelasanDirancang untuk berbagai teknik pengelasan seperti MIG, MAG, TIG, dan pengelasan busur listrik. Helm ini menawarkan fleksibilitas dan dapat digunakan oleh profesional di berbagai bidang industri, termasuk manufaktur, konstruksi, dan perbaikan mesin. Helm ini tidak hanya cocok untuk tukang las profesional, tetapi juga untuk hobiis yang sering melakukan pengelasan di rumah atau bengkel.Penyesuaian Sensitivitas dan Waktu PemulihanHelm las otomatis ini dilengkapi dengan kontrol sensitivitas dan delay yang memungkinkan pengguna menyesuaikan seberapa cepat layar kembali cerah setelah selesai mengelas. Penyesuaian ini sangat berguna untuk menyesuaikan kebutuhan pengelasan dalam berbagai kondisi cahaya dan material, serta memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20DEKO%20Helm%20Las%20Otomatis%20Auto%20Darkening%20Welding%20Helmet/gaP117341586-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
