TaffGUARD Brankas Kotak Uang Cash Safebox 3 Digit Password
#Grup produk P117341522
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Compartment Size (cm) | 21 × 8 (Large), 11.5 × 5.5 (Medium), 11 × 5 (Small) |
| Dimensions (cm) | 33 × 24 × 9 |
| Material | Steel and Plastic |
| Steel Plate Thickness (mm) | Approx. 1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Butuh kotak uang yang tidak mudah dibobol? Brankas digital dari TaffGUARD ini merupakan pilihan tepat. Anda tidak perlu khawatir menyimpan uang, perhiasan, atau benda penting di dalamnya. Brankas digital telah dilengkapi dengan pengunci kombinasi 3 digit yang dapat Anda atur. Dengan begitu, orang yang tidak mengetahui kombinasi password tidak akan bisa membuka kotak penyimpanan ini dengan mudah.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box 33x24x9cm - HC-33P1 x Sekat Box1 x Panduan Penggunaan
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box 33x24x9cm - HC-33P1 x Sekat Box1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Fitur:3 Digit Lebih Aman Ketimbang slot kunci, brankas digital dengan pengunci kombinasi angka akan jauh lebih aman. Hal ini karena ada ratusan kemungkinan kombinasi dari 3 digit angkanya. Orang lain tidak akan bisa membuka brankas tanpa mengetahui kombinasi password yang Anda gunakan. Slot Pemisah Barang Brankas digital telah dilengkapi banyak slot pemisah di bagian dalamnya. Selain menghindari kerusakan akibat barang tercampur satu sama lain, banyaknya slot juga memudahkan Anda mencari barang yang akan digunakan. Bawa dengan Mudah Anda tidak perlu menggunakan dua tangan untuk membawa kotak uang ini. Cukup gunakan pegangan di bagian atas kotak untuk membawanya layaknya tas jinjing. Hal ini akan memudahkan Anda saat ingin mengambil atau memindahkan kotak. Bahan Berkualitas Untuk keamanan ekstra, brankas digital ini dibuat dari material baja khusus yang terkenal kokoh. Dengan begitu, kotak tidak akan mudah rusak meski dibanting. Berbeda dengan bagian dalamnya yang terbuat dari plastik untuk menghindari kontaminasi akibat karat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
