TaffGUARD Kotak Uang Brankas Dokumen Password Lock
#Grup produk P117341461
Spesifikasi
| Center Partition Dimensions (cm) | 12x6.5 |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 20x16x9 |
| Divider Material | Plastic |
| Safe Material | Steel |
| Side Partition Dimensions (cm) | 5x6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box 20x16x9cm - HC-20P1 x Partisi Penyimpanan Uang1 x Panduan Penggunaan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Brankas Kotak Uang Emas Anti Maling Safety Box 20x16x9cm - HC-20P1 x Partisi Penyimpanan Uang1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Keunggulan Produk:Dibekali kompartemen yang luas dengan slot pemisah agar barang tetap terorganisir. Kemanan maksimal dengan kunci kombinasi 3 angka yang bebas Anda atur. Selain desainnya yang ringkas, hadirnya pegangan juga turut memudahkan portabilitas brankas. Dibekali 2 lapis material, yakni baja dan plastik demi keamanan penyimpanan barang berharga.OverviewButuh kotak uang yang tidak mudah dibobol? Brankas dari TaffGUARD ini merupakan pilihan tepat. Anda tidak perlu khawatir saat menyimpan uang, perhiasan, atau benda penting di dalamnya. Brankas telah dilengkapi dengan kunci manual untuk keamanannya. Dengan begitu, orang yang tidak memiliki kunci tidak akan bisa membuka kotak penyimpanan ini dengan mudah.
Fitur:
Luas dan Terorganisir Memiliki kompartemen penyimpanan yang cukup luas untuk menyimpan berbagai barang. Brankas juga telah dilengkapi slot pemisah di bagian dalamnya. Selain menghindari kerusakan akibat barang tercampur satu sama lain, adanya slot juga memudahkan Anda mencari barang yang diperlukan. Aman dengan Kunci Sistem pengaman dari brankas ini menggunakan kunci kombinasi yang terdiri dari tiga digit angka. Angka yang disematkan bebas dipilih, Anda bisa memilih angka paling rahasia hanya Anda yang tahu. Bawa dengan Mudah Anda tidak perlu menggunakan dua tangan untuk membawa kotak uang ini. Cukup gunakan pegangan di bagian atas kotak untuk membawanya layaknya tas jinjing. Hal ini akan memudahkan Anda saat ingin mengambil atau memindahkan brankas kotak uang. Kokoh dan Berkualitas Untuk keamanan ekstra, kotak uang ini dibuat dari material baja khusus yang terkenal kokoh. Dengan begitu, kotak tidak akan mudah rusak meski dibanting. Berbeda dengan bagian dalamnya yang terbuat dari plastik untuk menghindari kontaminasi akibat karat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
