TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Protective Welding with Headlamp
#Grup produk P117341364
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dark To Light Time (s) | 0.1 to 1 |
| Dimensions (cm) | 22x21x30 |
| Headlamp Dimensions (cm) | ±8.2x3x4 |
| Lens Dimensions (cm) | 9x3 |
| Material | Polycarbonate |
| Micro USB Cable Length (cm) | ±13 |
| Temperature Resistance (°C) | 40 to 130 |
| Thickness (mm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lindungi area wajah dan kepala saat melakukan pengelasan menggunakan helm las otomatis dari TaffGUARD. Helm ini dapat melindungi bagian muka, terutama area mata dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dengan teknologi dimming otomatis, helm las ini menghadirkan perlindungan yang optimal dan pengalaman bekerja yang lebih nyaman. Ditambah lagi terdapat senter guna memberikan visibilitas maksimal dengan adanya bantuan cahaya yang optimal. Gunakan helm las dari TaffGUARD untuk membantu pekerjaan Anda.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Protective Welding - HJ101 x Headlamp1 x Strap1 x Kabel USB Micro
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Protective Welding - HJ101 x Headlamp1 x Strap1 x Kabel USB Micro
Fitur
Fitur:Melindungi Wajah secara Maksimal Helm las ini hadir dengan model full face yang dapat melindungi wajah secara maksimal. TaffGUARD membuat produknya agar dapat menutupi bagian dahi hingga dagu sehingga wajah Anda terhindar dari luka akibat percikan api saat proses pengelasan. Penyesuaian Tingkat Kecerahan Secara Otomatis Fitur dimming secara otomatis menyesuaikan kecerahan kaca las sesuai dengan intensitas cahaya sekitar. Memberikan visibilitas optimal dan melindungi mata dari paparan sinar yang berlebihan. Dilengkapi dengan Strap Selain menggunakan lensa khusus, bagian helm las ini juga dilengkapi strap yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala. Pastikan Anda mengatur ukuran strap sebelum menggunakan agar nyaman dan tidak mudah lepas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20Helm%20Las%20Automatic%20Dimming%20Protective%20Welding%20with%20Headlamp/a4P117341364-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
