TaffGUARD Helm Las Automatic Variable Light Welding Mask Cap Shield
#Grup produk P117341346
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 23x15x29 |
| Lens Dimensions (cm) | 8.9x3.3 |
| Material | PP and PC |
| Visor Dimensions (cm) | 23x21 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Variable Light Welding Mask Cap Shield - HJ30
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Variable Light Welding Mask Cap Shield - HJ30
Fitur
Keunggulan Produk:Cocok untuk para pekerja las karena melindungi seluruh wajah dan kepala sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja.Dilengkapi dengan fitur auto darkening hanya dalam beberapa detik yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif.Memiliki bobot hanya 3.65 kg yang cukup ringan dibandingkan dengan helm sejenis sehingga tetap nyaman saat dikenakan.Terbuat dari material PP dan PC berkualitas sehingga akan lebih awet dan tahan lama digunakan.OverviewHelm ini berfungsi untuk melindungi wajah dan area kepala saat melakukan pengelasan, terutama dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dilengkapi fitur auto darkening yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif. Gunakan helm las dari TaffGUARD untuk membantu pekerjaan Anda.
Fitur:
Cocok untuk Tukang LasHelm ini sangat cocok untuk para pekerja las karena melindungi seluruh wajah dan kepala sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja. Para pekerja las pun dapat bekerja dengan leluasa.Melindungi MataHelm ini memiliki fitur auto darkening, yaitu layar kaca pelindung yang bisa menjadi lebih gelap secara otomatis saat ada cahaya yang lebih terang dari luar. Tingkat kegelapan lapisan auto darkening dapat berubah sangat cepat hanya dalam beberapa detik.Material BerkualitasHelm ini terbuat dari bahan material berkualitas sehingga akan lebih awet dan tahan lama digunakan. Selain itu, helm ini memiliki bobot yang ringan dibandingkan dengan helm sejenis sehingga nyaman saat dikenakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20Helm%20Las%20Automatic%20Variable%20Light%20Welding%20Mask%20Cap%20Shield/9mP117341346-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
