TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Dimming True Color Welding Mask LED
#Grup produk P117341328
Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 500 |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 20x21x29.5 |
| Flashlight Port | Micro USB |
| Light Color Temperature | Cool White |
| Material | PP |
| Micro USB Cable Length (cm) | ±19 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lindungi area wajah dan kepala Anda saat melakukan pengelasan menggunakan helm las dari TaffGUARD. Helm ini dapat melindungi bagian muka, terutama area mata, dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dilengkapi lensa gelap otomatis dan senter kepala yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif. Gunakan helm las dari TaffGUARD untuk membantu proses pengerjaan las tetap aman dan nyaman.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Dimming True Color Welding Mask LED - HF281 x Bracket Senter1 x Senter Kepala1 x Kabel Micro USB
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Dimming True Color Welding Mask LED - HF281 x Bracket Senter1 x Senter Kepala1 x Kabel Micro USB
Fitur
Fitur:Lindungi Seluruh Wajah Helm las ini hadir dengan model full face yang dapat melindungi wajah secara menyeluruh. Dengan begitu, area kepala atas, dahi, hingga dagu Anda pun akan terlindungi dari percikan api saat proses pengelasan. Lensa Auto Darkening Selain panas, cahaya dari percikan api juga dapat membahayakan mata Anda. Itulah sebabnya helm las ini dibekali lensa yang dapat meredup saat terpapar cahaya percikan api, ultraviolet, atau infrared. Detektor akan mendeteksi cahaya, lalu sistem photovoltaic yang terhubung ke lensa membuat lensanya meredup dalam waktu 1 detik saja. Pencahayaan Tambahan Proses pengelasan harus dilakukan dengan presisi. Itulah sebabnya helm las ini dibekali senter kepala untuk memberikan pencahayaan tambahan. Anda pun dapat melihat titik las dengan jelas. Sudut Pandang Luas Dibekali lensa yang lebar untuk memperluas sudut pandang. Lensanya juga mencapai area samping helm sehingga Anda bisa melihat area sekitar dengan leluasa. Helm las ini juga memberikan ruang di dalamnya agar Anda tetap bisa menggunakan kacamata. Helm Dapat Berotasi Di tengah proses pengelasan, Anda mungkin harus membuka helm untuk memeriksa prosesnya. Dengan helm las ini, Anda tak perlu melepas helm secara keseluruhan. Helm dapat berotasi hingga 180° atau terbuka ke atas. Posisinya bisa Anda kunci melalui knob di bagian samping helm. Ergonomis dan Adjustable Proses pengelasan yang intens harus disertai peralatan yang nyaman, seperti helm las ini. Terdapat komponen spons pada bagian dahinya agar lebih lembut dan empuk ketika bersentuhan dengan kulit. Tak ketinggalan strap di bagian atas dan bagian kepala yang dapat diatur agar penggunaan helm las jadi lebih pas dan stabil. Kokoh dan Tahan Panas Karena dirancang khusus untuk proses pengelasan, sudah pasti helm las ini memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Strukturnya juga kokoh karena terbuat dari PC berkualitas tinggi. Helm tidak akan terbakar saat terkena percikan api.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20Helm%20Las%20Otomatis%20Auto%20Dimming%20True%20Color%20Welding%20Mask%20LED/94P117341328-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
