TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Flip Protective Mask Headlight
#Grup produk P117341300
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | ±23x22x30 |
| Inner Visor Viewing Area (cm) | 9.5x4.5 |
| Material | PC |
| Micro USB Cable Length (cm) | ±18 |
| Outer Visor Viewing Area (cm) | 9x3.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Butuh perlindungan optimal saat melakukan pengelasan? Helm las dari TaffGUARD adalah jawabannya! Percikan bunga api dan radiasi panas tidak akan mengenai wajah berkat perlindungan helm yang optimal. Terutama di area mata yang sangat berbahaya apabila terkena percikan dari las. Proses pengelasan juga jauh lebih mudah dan efektif karena visibilitas terjaga lewat lensa gelap.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Flip Protective Mask - HF101 x Headlight1 x Kabel Micro USB
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Automatic Dimming Flip Protective Mask - HF101 x Headlight1 x Kabel Micro USB
Fitur
Fitur:auto dimming akan bekerja secara otomatis menyesuaikan tingkat kegelapan kaca saat terdeteksi cahaya terang dari proses pengelasan. Tak ketinggalan senter di bagian atas helm yang mampu memberikan cahaya tambahan maksimal. Lindungi wajah dan tingkatkan efisiensi kerja Anda dengan helm las TaffGUARD, praktis, aman, dan siap pakai untuk setiap sesi pengelasan!Fitur Melindungi Area Wajah Secara Menyeluruh Perlindungan ketika mengelas adalah hal penting, TaffGUARD merancang helm dengan model full face yang dapat melindungi wajah secara menyeluruh. Tidak perlu takut terkena percikan bunga api, helm ini melindungi bagian kepala, dahi, hingga dagu, yang dijamin akan aman dan optimal. Melindungi Mata dari Cahaya Intens Dilengkapi fitur auto dimming yang bekerja lewat sensor cahaya. Helm ini secara otomatis menyesuaikan tingkat cahaya untuk membantu Anda dalam proses pengelasan, sekaligus melindungi mata dari cahaya intens dan radiasi UV/IR. Tidak perlu lagi mengangkat dan menurunkan helm secara manual saat mulai atau berhenti mengelas. Fitur ini telah memberikan keleluasaan pada Anda, yang tidak hanya meningkatkan keamanan namun juga produktivitas. Helm Dapat Berotasi Di tengah proses pengelasan, Anda mungkin harus membuka helm karena gerah atau mengecek proses pengelasan. Dengan helm las ini, Anda tak perlu melepas helm secara keseluruhan. Helm dapat berotasi hingga 180° atau terbuka ke atas. Posisinya bisa dikunci melalui knob di bagian samping helm. Dilengkapi Senter Membantu Proses Pengelasan Membantu proses pengelasan dengan tingkat detail sempurna, maka helm ini dilengkapi senter di bagian atas. Nyalakan dan lihat kekurangan dari hasil las Anda, buat lebih sempurna dengan bantuan cahaya yang terang dari TaffGUARD. Kokoh dan Tahan Panas Karena dirancang khusus untuk proses pengelasan, sudah pasti helm las ini memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Strukturnya juga kokoh karena terbuat dari PC berkualitas tinggi. Helm tidak akan terbakar saat terkena percikan api.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20Helm%20Las%20Automatic%20Dimming%20Flip%20Protective%20Mask%20Headlight/8cP117341300-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
