TaffGUARD Auto Darkening Welding Goggles (Kacamata Las)

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)60
ColorBlack Green
Dark ShadeDIN 11
Delay Time (s)0.2
Dimensions (mm)190x100x90
Inner Clear Glass Area (mm)108x45
Light Sensor Response Time (s)1/10000
Light ShadeDIN 4
MaterialPP Plastic and Silicone Rubber
Operating Temperature (°C)-10 to 65
Packaging Dimensions (cm)22x12x12
Power SourceSolar Power
Welding Lens Frame Dimensions (mm)120x60
Welding Lens Viewing Area (mm)90x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Utamakan keselamatan kerja ketika Anda mengelas, gunakan kacamata las otomatis dari TaffGUARD! Berguna untuk melindungi mata dari partikel halus seperti debu kimia hingga logam saat proses pengelasan. Dilengkapi dengan filter penggelap ditenagai matahari yang secara otomatis mereduksi cahaya yang masuk ke mata, sehingga melindungi mata Anda dari risiko kebutaan atau iritasi.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kacamata Las Otomatis Auto Darkening Welding Goggles - HW09
Fitur
Fitur:
Mengelas dengan Lebih Aman Lakukan pekerjaan las dengan lebih aman, kacamata las otomatis ini dapat melindungi mata Anda sehingga tidak terkena partikel berbahaya saat proses pengelasan, serta dapat mereduksi cahaya yang masuk ke mata. Penggunaan praktis dengan area lihat yang bisa dibuka tutup. Sangat cocok digunakan untuk Anda yang ingin mengelas barang. Fitur Penggelapan Otomatis Kacamata memiliki fitur penggelapan otomatis yang ditenagai matahari. Dilengkapi dengan filter DIN4 dan DIN11 yang dapat dengan otomatis mereduksi cahaya yang masuk ke mata, sehingga melindungi mata Anda dari risiko iritasi. Proses reduksi cahaya hanya 0.1-0.8 detik saja dengan kecepatan sensor 1/10000 detik. Nyaman Dipakai dengan Erat Kacamata las otomatis ini dilengkapi dengan karet silikon yang menjaga partikel debu tidak masuk ke area mata, serta strap yang mengitari belakang kepala dengan erat. Kacamata tidak akan jatuh atau kendor ketika Anda mengelas, sehingga mencegah kecelakaan kerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan