TaffGUARD Helm Las Otomatis Darkening True Color Solar Welding Mask

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (cm)±20x29x29.5
Helmet Rotation (°)180
Lens Darkening Time (s)0.1 to 1
Lens Dimensions (cm)10.5x5
MaterialPC
Net Weight (g)228
Temperature Resistance (°C)40 to 130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lindungi area wajah dan kepala Anda saat melakukan pengelasan menggunakan helm las dari TaffGUARD. Helm ini dapat melindungi bagian muka, terutama area mata, dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dilengkapi lensa gelap otomatis yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif. Gunakan helm las dari TaffGUARD untuk membantu proses pengerjaan las tetap aman dan nyaman.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Darkening True Color Solar Welding Mask - HJ28
Fitur
Fitur:
Lindungi Seluruh Wajah Helm las ini hadir dengan model full face yang dapat melindungi wajah secara menyeluruh. Dengan begitu, area kepala atas, dahi, hingga dagu Anda pun akan terlindungi dari percikan api saat proses pengelasan. Sudut Pandang Luas Dibekali lensa yang lebar untuk memperluas sudut pandang. Lensanya juga mencapai area samping helm sehingga Anda bisa melihat area sekitar dengan leluasa. Helm las ini juga memberikan ruang di dalamnya agar Anda tetap bisa menggunakan kacamata. Lensa Auto Darkening Selain panas, cahaya dari percikan api juga dapat membahayakan mata Anda. Itulah sebabnya helm las ini dibekali lensa yang dapat meredup saat terpapar cahaya percikan api, ultraviolet, atau infrared. Detektor akan mendeteksi cahaya, lalu sistem photovoltaic yang terhubung ke lensa membuat lensanya meredup dalam waktu 0.1 sampai 1 detik saja. Helm Dapat Berotasi Di tengah proses pengelasan, Anda mungkin harus membuka helm untuk memeriksa progressnya. Dengan helm las ini, Anda tak perlu melepas helm secara keseluruhan. Helm dapat berotasi hingga 180° atau terbuka ke atas. Posisinya bisa Anda kunci melalui knob di bagian samping helm.   Ergonomis dan Adjustable Proses pengelasan yang intens harus disertai peralatan yang nyaman, seperti helm las ini. Terdapat komponen spons pada bagian dahinya agar lebih lembut dan empuk ketika bersentuhan dengan kulit. Tak ketinggalan strap di bagian atas dan bagian kepala yang dapat diatur agar penggunaan helm las jadi lebih pas dan stabil.  Kokoh dan Tahan Panas Karena dirancang khusus untuk proses pengelasan, sudah pasti helm las ini memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Strukturnya juga kokoh karena terbuat dari PC berkualitas tinggi. Helm tidak akan terbakar saat terkena percikan api. 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan