TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Darkening Welding Helmet Terminator

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dark StateAdjustable DIN 5 to 13
Dimensions (cm)±24x28x32
Light StateDIN 4
MaterialPP Plastic
Operating Temperature (°C)-5 to 55
Packaging Dimensions (cm)27x27x33
Response Time Light To Dark (s)<1/30000 (Normal Temperature Condition)
Return Time Dark To Light (s)Adjustable: 0.15 to 0.8
Storage Temperature (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang sering melakukan pekerjaan pengelasan, maka perlu melindungi bagian wajah dan mata Anda agar terhindar dari partikel yang bisa masuk atau mengenai mata Anda. Maka dari itu, Anda bisa menggunakan helm las yang satu ini. Memiliki fitur auto darkening, yaitu layar kaca pelindung bisa menjadi lebih gelap secara otomatis saat ada cahaya yang lebih terang dari luar.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Darkening Welding Helmet Terminator - HW12
Fitur
Fitur:
Cocok untuk Kebutuhan Las Sangat cocok untuk para pekerja las karena melindungi keseluruhan muka guna mengurangi risiko kecelakaan kerja. Para pekerja las pun dapat bekerja dengan leluasa. Dilengkapi Fitur Penggelapan Otomatis Fitur penggelapan otomatis membuat layar kaca pelindung bisa menjadi lebih gelap secara otomatis saat ada cahaya yang lebih terang dari luar. Terdapat knob pengaturan yang terletak di dalam helm untuk mengatur sensitivitas dan delay. Fitur penggelapan otomatis dapat berubah sangat cepat hanya dalam 0.15 - 0.8 detik. Bahan Berkualitas Agar dapat digunakan dalam jangka panjang, helm las ini dibuat dengan material plastik PP berkualitas. Material plastik PP dipilih agar bobot helm jadi lebih ringan sehingga tidak akan mengganggu ataupun membebani aktivitas pengelasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait