TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Darkening Solar Welding Helmet
#Grup produk P117341142
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dark Shade | DIN 9 to 13 |
| Dark To Light Time (s) | 0.1 to 0.8 |
| Dimensions (cm) | ±22x18.5x28.5 |
| Lens Dimensions (cm) | ±11x5 |
| Light Shade | DIN 4 |
| Material | PP and PC |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 65 |
| Reaction Time (s) | 1/10000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Darkening Solar Welding Helmet - HJ19
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Las Otomatis Auto Darkening Solar Welding Helmet - HJ19
Fitur
Keunggulan Produk:Helm dengan model full face dapat melindungi wajah dari percikan api dengan maksimal.Lensa auto darkening dapat menggelap secara otomatis saat terkena cahaya.Strap 3D dapat diatur sesuai ukuran kepala sehingga tidak mudah lepas.Terbuat dari bahan PP dan PC yang tebal dan ringan sehingga cocok digunakan untuk jangka panjang.OverviewLindungi area wajah dan kepala Anda saat melakukan pengelasan menggunakan helm las dari TaffGUARD. Helm ini dapat melindungi bagian muka, terutama area mata, dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dilengkapi lensa gelap otomatis yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif. Gunakan helm las dari TaffGUARD untuk membantu pekerjaan Anda.
Fitur:
Model Full FaceHelm las ini hadir dengan model full face yang dapat melindungi wajah dengan maksimal. TaffGUARD membuat produknya agar dapat menutupi bagian dahi hingga dagu sehingga wajah Anda terhindar dari luka akibat percikan api saat proses pengelasan.Lensa Auto DarkeningBagian lensa helm las ini dibekali teknologi auto darkening yang canggih. Penggunaan teknologi ini membuat lensa produk TaffGUARD dapat menggelap secara otomatis saat terkena cahaya lebih terang dari solder. Tingkat kegelapan lapisan auto darkening dapat berubah sangat cepat hanya dalam 0.1 sampai 0.8 detik.Strap 3DSelain menggunakan lensa khusus, bagian helm las ini juga dilengkapi strap 3D yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala. Pastikan Anda mengatur ukuran strap sebelum menggunakan agar nyaman dan tidak mudah lepas. Bahan BerkualitasTerbuat dari material PP dan PC terbaik sehingga lebih awet dan tahan lama digunakan. Bahan PP dan PC memiliki bobot yang relatif ringan sehingga tidak akan membebani kepala dan wajah Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TaffGUARD%20Helm%20Las%20Otomatis%20Auto%20Darkening%20Solar%20Welding%20Helmet/3yP117341142-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
