TaffGUARD Masker Las Auto Darkening Safety Mask Flat Flip

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Active Viewing Area (mm)90x30
Adjustable Headband Size (cm)52 to 61
Battery Capacity (mAh)60
ColorBlack
Dark ShadeDIN 11
Delay Time (s)0.2
Filter Dimensions (mm)108x50x5.5
Light ShadeDIN 4
Mask Dimensions (mm)200x250
MaterialPP Plastic and PA
Packaging Dimensions (cm)23x9x28
Power SourceLithium Battery and Solar Power
Switching Time (s)1/10000
Type5100B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Masker ini berfungsi untuk melindungi wajah dan area kepala saat melakukan pengelasan, terutama dari percikan bunga api dan radiasi panas. Dilengkapi fitur penggelapan otomatis yang membuat proses pengelasan jauh lebih mudah dan efektif. Gunakan masker las dari TaffGUARD untuk membantu pekerjaan Anda.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Las Auto Darkening Safety Mask Flat Flip - HJ05
Fitur
Fitur:
Cocok untuk Tukang Las Masker ini sangat cocok untuk para pekerja las karena melindungi keseluruhan muka sehingga mengurangi risiko kecelakaan kerja. Para pekerja las pun dapat bekerja dengan aman dan leluasa. Melindungi Mata Masker ini memiliki fitur penggelapan otomatis, yaitu layar kaca pelindung bisa menjadi lebih gelap secara otomatis saat ada cahaya yang lebih terang dari luar. Tingkat kegelapan lapisan auto darkening dapat berubah sangat cepat. Bahan Berkualitas Masker las ini terbuat dari perpaduan material plastik PP dan PA terbaik sehingga lebih awet dan tahan lama digunakan. Material ini ringan sehingga lebih nyaman digunakan saat sedang mengelas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan