TaffGUARD Masker Polusi Anti Debu Dust
#Grup produk P117341106
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | ±13.2x12.7x8.3 |
|---|---|
| Filter Dimensions (cm) | 13.2x9x3.1 |
| Mask Dimensions (cm) | 12.7x11x6 |
| Mask Effectiveness | KN95 |
| Material | Silicone Rubber and Plastic |
| Packaging Dimensions (cm) | 15x11x15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Polusi Anti Debu Dust PM2.5 - 3600
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Polusi Anti Debu Dust PM2.5 - 3600
Fitur
Keunggulan Produk:Mampu menutupi mulut dan hidung secara menyeluruh untuk perlindungan terhadap efek kontaminasi.Dilengkapi filter yang memungkinkan sirkulasi udara bersih masuk dan keluar dengan lancar dan dapat diganti.Hadir dengan katup pernapasan untuk mengurangi penumpukan panas dan kelembapan di dalam masker.Memiliki strap elastis yang dapat disesuaikan dan memastikan masker tetap pada posisi efektif.Terbuat dari silikon dan plastik berkualitas yang nyaman di kulit serta.OverviewMasker anti polusi ini dapat melindungi diri Anda dari debu dengan partikulat PM 2.5 dengan keefektifan masker KN95. Dengan kemampuan filtrasi tersebut, Anda dapat menjalankan aktivitas sehari-hari Anda dengan lebih tenang dan terbebas dari partikel-partikel berbahaya. Masker ini terbuat dari silikon dan plastik berkualitas yang nyaman di kulit serta menggunakan filter yang bisa diganti setelah pemakaian.
Fitur:
Perlindungan TinggiMasker polusi ini membantu memberikan perlindungan terhadap partikular berbahaya, yang kemungkinan besar terhirup pada saat Anda berada di lingkungan kerja ataupun lingkungan yang memiliki udara rawan kontaminasi.Desain Wajah 360°Masker ini didesain untuk menutupi mulut dan hidung secara menyeluruh, memberikan perlindungan menyeluruh terhadap efek kontaminasi saat beraktivitas di luar ruangan. Desain ini memastikan tidak ada celah bagi partikel berbahaya untuk masuk.Katup PernapasanMasker ini dilengkapi dengan filter penyaring udara yang memungkinkan sirkulasi udara bersih masuk dan udara yang Anda hembuskan keluar dengan lancar. Katup pernapasan ini meningkatkan kenyamanan pengguna dengan mengurangi penumpukan panas dan kelembapan di dalam masker.Tali yang Bisa DisesuaikanStrap elastis pada masker ini dapat disesuaikan untuk kenyamanan dan ukuran kepala Anda. Tali yang dapat disesuaikan memastikan masker tetap pada posisi yang nyaman dan efektif dalam melindungi Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Lain%20-%20lain/TaffGUARD%20Masker%20Polusi%20Anti%20Debu%20Dust/2yP117341106-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
