TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Kartu Trading Card Hard Case Aluminum
#Grup produk P117341063
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Inner Material | EVA and Wood |
| Locking system | Key Lock |
| Outer Material | Aluminium Alloy |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas koper TaffGUARD menghadirkan solusi premium dan aman bagi kolektor kartu, baik kartu koleksi, trading card, maupun kartu eksklusif lainnya. Dengan bahan aluminium alloy yang kokoh, lapisan pelindung dalam berupa EVA dan wood board, serta sistem penguncian yang aman, produk ini dirancang untuk menjaga kartu Anda tetap rapi, terlindungi, dan mudah diorganisir. Tersedia dua ukuran yang dapat dipilih sesuai volume koleksi Anda, sehingga menghadirkan fleksibilitas bagi pengguna pemula maupun kolektor yang serius.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Kartu Trading Card Hard Case Aluminum - LE201 x Kunci
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Koper Penyimpanan Kartu Trading Card Hard Case Aluminum - LE201 x Kunci
Fitur
Fitur:Konstruksi Aluminium Alloy Tas koper TaffGUARD dibuat dari material aluminium alloy yang memastikan bodi luar kuat dan tahan lama, memberikan proteksi maksimal dari benturan ringan, tekanan, maupun goresan. Di bagian dalamnya terdapat lapisan EVA (ethylene-vinyl acetate) serta wood board, yang berfungsi sebagai bantalan dan penguat. Kombinasi ini memastikan kartu Anda tidak hanya tertata dengan baik tetapi juga terlindungi dari kerusakan fisik, debu, maupun kelembapan ringan. Sistem Penguncian Aman Menjaga koleksi kartu tidak hanya soal penyimpanan, tetapi juga keamanan. Tas koper TaffGUARD dilengkapi dengan key lock yang memberi akses eksklusif bagi pemilik kunci. Dengan mekanisme penguncian yang sederhana namun efektif, Anda dapat merasa tenang bahwa kartu-kartu berharga Anda tersimpan aman ketika berada dalam kondisi tertutup ataupun dibawa bepergian. Dua Pilihan Ukuran Produk ini menawarkan dua ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Terdapat ukuran kecil dengan dimensi 200 x 170 x 180 mm yang memiliki dua kompartemen internal. Sedangkan ukuran besar berdimensi 380 x 270 x 140 mm yang menampilkan 6 kompartemen. Dengan demikian, Anda dapat memilih ukuran yang sesuai dengan kapasitas koleksi dan alur penyimpanan yang Anda inginkan. Menariknya lagi, untuk sekat-sekatnya bisa Anda lepas-pasang dengan mudah. Solusi Ideal untuk Kolektor Kartu Bagi para kolektor kartu, kerapian dan perlindungan kartu adalah dua hal yang esensial, tas koper TaffGUARD menjawab kedua kebutuhan tersebut. Penyusunan kartu menjadi lebih teratur berkat kompartemen yang terstruktur, sementara bahan premium dan sistem penguncian memastikan koleksi Anda tetap dalam kondisi terbaik. Dengan tampilan yang juga elegan, tas ini tak hanya berfungsi sebagai penyimpanan tetapi juga sebagai display profesional untuk koleksi Anda. Tahan Air Tas koper TaffGUARD juga dirancang dengan kemampuan waterproof, sehingga mampu melindungi koleksi kartu Anda dari cipratan air, kelembapan, atau kondisi luar ruangan yang tidak terduga. Berkat konstruksi aluminium alloy dan lapisan dalam yang rapat, kartu Anda tetap kering, aman, dan tidak mudah rusak meskipun berada di lingkungan yang lembap. Fitur ini sangat penting bagi kolektor yang ingin memastikan kualitas kartu tetap terjaga dalam kondisi sempurna.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
