TaffGUARD Helm Proyek Konstruksi K3 Safety Hard Hat Protection ABS

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
CertificationEN397:2012+A1:2012; ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type I Class C
Chin Strap LengthAdjustable
Chin Strap TypeY-Type
Dimensions (cm)27x20x18.5
Head Circumference (cm)53 to 63
MaterialABS
Net Weight (g)475

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Helm keselamatan dari TaffGUARD adalah pelindung kepala yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keselamatan kerja di bidang konstruksi. Dibuat dari material ABS berkualitas, helm ini tahan terhadap benturan keras. Dengan strap tipe Y dan adjustable, helm ini akan semakin nyaman digunakan untuk berbagai pekerjaan konstruksi. Ditambah dengan adanya lubang ventilasi, helm ini tidak mudah panas ketika digunakan.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Helm Proyek Konstruksi K3 Safety Hard Hat Protection ABS - SF-06B1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Fitur:
Tahan Benturan Helm proyek TaffGUARD dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap benturan di area konstruksi. Terbuat dari bahan ABS berkualitas tinggi, helm ini memiliki cangkang yang kokoh dan tahan lama. Ditambah lagi dengan suspensi 6 titik, yang baik untuk meredam benturan. Fitur tahan benturan ini telah teruji dan memenuhi standar keselamatan sehingga aman untuk digunakan. Strap yang Mudah Diatur Strap yang ada di helm ini dirancang mudah diatur. Memiliki knob yang memungkinkan Anda untuk mengatur helm sesuai dengan ukuran lingkar kepala 53 - 63 cm. Dengan desain strap Y dan pelindung dagu yang empuk, helm ini mampu memberikan kenyamanan dan fleksibilitas optimal bagi pemakainya Anti Gerah Demi memberikan kenyamanan untuk Anda, helm ini menyediakan lubang ventilasi sehingga tidak panas ketika digunakan. Selain itu, ventilasi di helm dapat diatur sesuai keinginan. Hal ini mampu memberikan kenyamanan ekstra bagi Anda ketika memakainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan