TaffGUARD Masker Gas Respirator Lab Anti Virus Half Mask 6200
#Grup produk P117341027
Spesifikasi
| Color | Gray |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 12.5 x 11.5 x 7 |
| Material | Silicone Rubber, Plastic, and Activated Carbon Filter |
| Packaging Dimensions (cm) | 19x13x16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Gas Respirator Lab Anti Virus Half Mask 6200 - MA0092 x Cartridge Filter2 x Filter Kapas2 x Penutup Cartridge
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Gas Respirator Lab Anti Virus Half Mask 6200 - MA0092 x Cartridge Filter2 x Filter Kapas2 x Penutup Cartridge
Fitur
Keunggulan Produk:Menggunakan filter activated carbon untuk menyerap polutan dan gas berbahaya. Desain half face dilengkapi lapisan karet di bagian tepo agar menempel rapat di kulit. Strap elastis yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala. Terbuat dari karet silikon, plastik, dan filter activated carbon.OverviewBekerja di lingkungan dengan udara tercemar tetap aman dengan menggunakan masker gas dari TaffGUARD. Hadir dengan model half face, masker ini tetap nyaman meski dipakai seharian. Menggunakan filter terbaik yang efektif menyaring zat berbahaya, seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Cocok untuk Anda yang bekerja di laboratorium, pertanian, hingga pertukangan.
Fitur:
Perlindungan Maksimal Masker gas TaffGUARD menggunakan filter activated carbon untuk memberikan perlindungan maksimal. Filter ini dapat menyerap polutan dan gas berbahaya lain yang ada di udara. Desain Half Face Desain half face lebih nyaman karena tidak mengganggu aktivitas selama digunakan. Bagian pinggir masker gas ini juga dilengkapi lapisan karet sehingga dapat menempel sempurna di kulit untuk mencegah adanya udara tercemar yang masuk. Strap Bisa Disesuaikan Untuk kenyamanan lebih, strap masker gas TaffGUARD dibuat dengan bahan yang elastis sehingga bisa disesuaikan dengan ukuran kepala Anda. Rasa kesempitan saat menggunakan masker gas tidak akan Anda rasakan saat menggunakan masker gas ini.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/TaffGUARD%20Masker%20Gas%20Respirator%20Lab%20Anti%20Virus%20Half%20Mask%206200/0rP117341027-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
