TaffGUARD Filter Masker Gas Respirator Cotton 6200 5N11 KN95
#Grup produk P117341009
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Compatibility | Mask 6200, 6800, and 6800 No.4 |
| Dimensions (mm) | 105x86 |
| Material | Cotton |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:10 x TaffGUARD Filter Masker Gas Respirator Cotton 6200 5N11 KN95 10PCS - KA-5N11
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:10 x TaffGUARD Filter Masker Gas Respirator Cotton 6200 5N11 KN95 10PCS - KA-5N11
Fitur
Keunggulan Produk:Hadir dengan tingkat filtrasi tinggi yang mampu menyaring partikel dengan ukuran 5.2 mikrometer. Adanya filter tidak akan mengganggu aliran udara, Anda bisa bernafas dengan lancar seperti biasa. Kompatibel untuk masker repirator gas 6200, 6800, dan 6800 No.4.OverviewCegah terhirupnya partikel mikro yang berbahaya dengan filter masker gas dari TaffGUARD. Terbuat dari kapas kualitas terbaik, filter ini dapat menyaring berbagai partikel beracun hingga ukuran 5.2 mikrometer yang ada di udara. Material yang tebal memastikan Anda hanya menghirup udara bersih dengan kualitas terbaik. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang bekerja di industri, laboratorium, atau menghadapi polusi sehari-hari. Cocok digunakan dengan masker gas respirator dengan tipe 6200.
Fitur:
Kemampuan Filtrasi Tinggi Filter masker 5N11 dirancang khusus dengan tingkat filtrasi yang tinggi untuk menangkap partikel-partikel di udara seperti debu, asap, polutan, dan partikel berbahaya lainnya. Anda akan mendapatkan perlindungan yang efektif dan mengurangi risiko terpapar bahan berbahaya. Aliran Udara yang Lancar Memakai masker respirator dengan filter 5N11 ini tidak akan menghambat aliran udara untuk bernapas. Sirkulasi udara akan tetap lancar untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan pernapasan Anda. Penggunaan yang Mudah Pemasangan filter masker 5N11 ini sangat mudah. Biasanya, filter terletak di antara cartridge dan cover. Anda hanya perlu melepas bagian tersebut dan memasukkan filter ini. Filter cocok digunakan untuk masker respirator gas seperti 6200, 6800, maupun 6800 No.4.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/TaffGUARD%20Filter%20Masker%20Gas%20Respirator%20Cotton%206200%205N11%20KN95/09P117341009-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
