TaffGUARD Gembok Sepeda Kode Kunci Kombinasi Angka 5 Digit
#Grup produk P117340985
Spesifikasi
| Bracket Diameter (cm) | 2.5 to 3.5 |
|---|---|
| Color | Black |
| Compatibility | Bicycle, Motorcycle, Scooter, Helmet |
| Length (m) | 1.2 |
| Material | 64-Strand Steel Wire and ABS |
| Security System | 5-Digit Combination |
| Thickness (mm) | ±10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Menjaga keamanan kendaraan kesayangan kini jauh lebih praktis dan tenang berkat TaffGUARD gembok sepeda GT08 yang sangat kokoh. Anda bisa meninggalkan sepeda atau motor di tempat parkir tanpa rasa khawatir karena gembok ini menggunakan kawat baja tebal 10 mm yang sangat sulit untuk dipotong paksa. Keamanan ekstra hadir melalui sistem kunci 5 digit kombinasi angka yang memungkinkan Anda mengatur hingga 10 ribu variasi kode rahasia tanpa perlu repot membawa kunci fisik. Dilengkapi lapisan proteksi ABS waterproof, gembok ini berfungsi melindungi kawat dari karat dan kerusakan akibat cuaca ekstrem sehingga sangat awet untuk penggunaan luar ruangan. Dengan panjang mencapai 1.2 M, Anda memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengamankan berbagai jenis kendaraan mulai dari sepeda, skuter, hingga helm dengan sangat mudah.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Gembok Sepeda Kode Kombinasi Angka 5 Digit - GT081 x Braket Mounting
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Gembok Sepeda Kode Kombinasi Angka 5 Digit - GT081 x Braket Mounting
Fitur
Fitur:Konstruksi Kawat Baja Tebal Anti Maling Anda akan mendapatkan perlindungan fisik yang maksimal karena gembok ini tersusun dari 64 utas kawat baja berkualitas dengan ketebalan mencapai 10 mm. Susunan kawat baja yang padat ini berfungsi untuk memberikan daya tahan tinggi terhadap upaya pengrusakan paksa seperti pemotongan dengan gergaji atau tang besar. Manfaatnya, kendaraan Anda tetap aman di tempat parkir umum sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dengan perasaan jauh lebih tenang. Sistem 5 Digit Kombinasi Tanpa Kunci Anda tidak perlu lagi merasa repot membawa atau risiko kehilangan kunci fisik karena TaffGUARD gembok sepeda ini menggunakan sistem 5 digit angka yang sangat aman. Fitur ini berfungsi memberikan Anda kendali penuh untuk mengatur kode rahasia dari puluhan ribu kemungkinan kombinasi yang sangat sulit ditebak oleh orang asing. Manfaat utamanya adalah kepraktisan akses saat ingin mengunci atau membuka kendaraan hanya dalam hitungan detik menggunakan ingatan Anda saja. Lapisan Proteksi ABS Waterproof Segala Cuaca Anda tetap bisa mengandalkan TaffGUARD gembok sepeda ini meskipun kendaraan sering terpapar hujan deras atau panas matahari karena seluruh bagian kawat telah dilapisi material ABS premium. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung anti air yang mencegah air masuk ke sela-sela kawat baja sehingga tidak akan muncul karat yang dapat merusak mekanisme kunci. Hasilnya, gembok tetap bekerja dengan mulus dalam jangka panjang dan tidak mudah macet meskipun sering terkena perubahan cuaca ekstrem. Panjang Fleksibel 1.2 M dengan Bracket Anda bisa mengunci kendaraan ke berbagai objek tetap seperti tiang atau pagar dengan sangat leluasa berkat panjang kabel yang mencapai 1.2 M. Ukuran yang panjang ini berfungsi memberikan fleksibilitas ekstra saat Anda ingin mengunci beberapa sepeda sekaligus atau mengamankan helm pada bagian motor. Manfaat tambahannya, alat ini dilengkapi dengan bracket khusus yang bisa dipasang pada rangka kendaraan sehingga Anda bisa membawanya dengan rapi tanpa mengganggu kenyamanan berkendara. Penggunaan Universal untuk Berbagai Kendaraan Anda hanya membutuhkan satu alat ini untuk mengamankan berbagai jenis kendaraan yang dimiliki di rumah, mulai dari sepeda lipat, skuter listrik, hingga sepeda motor. Desainnya yang fleksibel namun tetap kokoh berfungsi untuk menjangkau berbagai celah pada roda atau rangka kendaraan dengan sangat pas. Manfaatnya, Anda mendapatkan solusi keamanan multifungsi yang ekonomis karena satu gembok bisa digunakan secara bergantian untuk berbagai kebutuhan harian Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TaffGUARD%20Gembok%20Sepeda%20Kode%20Kunci%20Kombinasi%20Angka%205%20Digit/rdP117340985-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
