TaffSport TaffSPORT Carabiner Gantungan Aluminium Hook Buckle 25KN Automatic
#Grup produk P117340949
Spesifikasi
| Carabiner Bar Thickness (cm) | 1 |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 11x7.3x1.9 |
| Material | Aviation Aluminium Alloy |
| Maximum Load Capacity (kg) | 140 |
| Net Weight (g) | 89 |
| Strength (kN) | 25 |
| Strength (kg) | 2550 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Butuh carabiner yang kuat untuk menggantung berbagai barang dan perlengkapan? Carabiner gantungan serbaguna dari TaffSPORT menjadi sebuah solusi tepat. Terbuat dari material aluminium alloy aviation yang membuatnya kuat untuk menggantung berbagai macam barang bawaan saat traveling atau aktivitas luar ruangan lainnya. Carabiner ini memiliki ketahanan beban hingga 140 kg dengan kekuatan 25 KN.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffSPORT Carabiner Gantungan Aluminium Hook Buckle 25KN Automatic - CE25
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffSPORT Carabiner Gantungan Aluminium Hook Buckle 25KN Automatic - CE25
Fitur
Fitur:Bahan Aluminium Alloy Berkualitas Bahan aluminium alloy aviation pada carabiner dari TaffSPORT menjamin ketahanannya saat digunakan untuk menggantung berbagai jenis barang. Bahan aluminium alloy yang digunakan juga memiliki sifat tahan terhadap karat sehingga lebih awet untuk penggunaan jangka panjang. Bukaan Carabiner yang Praktis Desain bukaan pada carabiner gantungan ini memungkinkan Anda untuk menggantung tas dengan mudah dan cepat. Kunciannya dapat dibuka ke arah dalam dan menutup otomatis. Anda pun dapat melepas dan mengaitkan carabiner dengan satu tangan sehingga sangat efisien saat berada di situasi yang sibuk. Kaitan Kuat dan Beban Merata Tak perlu khawatir akan daya tahan carabiner saat digunakan untuk mengaitkan atau menggantung barang. Beban maksimal yang dapat ditanggung mencapai 140 kg. Carabiner juga tak mudah patah karena besaran kekuatannya mencapai angka 25 KN. Gunakan untuk Beragam Kebutuhan Dengan menggantungkan tas, tali, atau peralatan lainnya, Anda dapat dengan mudah menjaga barang-barang tetap aman dan teratur. Namun perlu diingat, bahwa carabiner ini tidak diperuntukkan untuk mengikat tali webbing untuk climbing.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/TaffSport%20TaffSPORT%20Carabiner%20Gantungan%20Aluminium%20Hook%20Buckle%2025KN%20Automatic/qdP117340949-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
