xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Capacity Storage (GB)8
Display4K
GraphicsARM G310 V2
Length (mm)107.4
Memory (GB)2
Operating SystemGTV
ProcessorQuad-core Cortex-A55
Thickness (mm)14
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Isi kemasan:
Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) x 1
Remote control x 1
Adaptor daya x 1
Panduan pengguna x 1
Kabel ekstensi HDMI x 1
Kabel daya USB x 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan