SHOKZ OpenSwim Pro

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)160
Battery Operating Time (hour)Up to 9
Bluetooth Version5.4
Bone Conduction TechnologyPremiumPitch™ 2.0+
Charging Port4-Pin Magnetic Induction
ColorGrey
Frequency Response (Hz)20 to 20,000
Headphone TypeOpen-Ear
Microphone TypeDual Noise-Canceling Microphone
Quick Charge10 Minutes Charging for Up to 3 Hours of Playback
Sensitivity (dB)105 ± 3
Water Resistance RatingIP68
Wireless Range (ft)33 (atau Wireless Range (m) = 10 jika menggunakan satuan metrik)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan