Dasqua Digital Protractor (Busur Digital)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Angle Range (°)360
Measurement ScaleMillimeter (mm) and Inch
Overall Length (mm)280
Scale Length (mm)120 (Each Side)
Thickness (mm)20
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan