Iscar Inserts Type DNMG

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Chip breakerdouble-sided
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)11.63
Hole ShapeCylindrical hole
MaterialIC8250
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan