Sherlock Gembok Bodyguard Pendek

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Body MaterialIron
Cylinder MaterialBrass
Key MaterialIron
Packaging Dimensions (LxWxH) (cm)14x3x20
Size (mm)50
TypeShort

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Tangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di guntingbeton)
- Anti cairan setan
- Anti Congkel
- Anti kunci T ( Ring Pelindung )
- 4 anak kunci Besi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan