THK Cross-Roller

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating C (kN)41.7
Inner Diameter D (mm)190
Outer Diameter d (mm)240
Roller pitch circle diameter DP (mm)211.9
Shaft Diameter (mm)190
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan