BRANCH Roda Bola Karet

Sebelum PPN:
Rp7.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)5.2
Hole spacing (mm)26x26
MaterialBlack Rubber
Plate Size (mm)38x38
Total Height (mm)63
Weight Capacity (kg)25
Wheel Diameter (inch)2
Wheel Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan