BRANCH Roda PVC Medium Duty Rem

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp62.900
Spesifikasi
ColorOrange
Hole Diameter (mm)8.5
Hole Position (mm)74x45
MaterialPVC
Plate Size (LxW) (mm)93x64
TypeMedium Duty, Brake
Wheel Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan